Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline 2 9V-Block-Ladegerät NiCd, NiMH 9 V Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-399484-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5107043-510
EAN/GTIN:
     4013674107049
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Ansmann Powerline 2 9V-Block-Ladegerät NiCd,NiMH 9 V Block

9V-Block Ladegerät Powerline 2

Vollautomatisches Ladegerät - 9V E-Block
Automatische Abschaltung & Erhaltungsladung
Einzelschachtüberwachung 1 bis 2 Akkus

Aufladen und wieder verwenden
Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Warum also nicht umstellen auf wiederaufladbare Akkus, die in allen Baugrößen erhältlich sind. Damit sich die Investition in einen Akku auch auf Dauer lohnt, ist es wichtig ein Ladegerät zu verwenden, das die Akkus optimal lädt und deren Lebenszeit dadurch erheblich verlängert. Im besten Fall ein Ladegerät vom Weltmarktführer für hochwertige Ladetechnik: ANSMANN.
Einfachste Bedienung
Das Gerät erkennt Ihre eingelegten Akkus vollkommen automatisch und ohne lästiges Einstellen über Knöpfe oder Schalter. Der Ladevorgang beginnt direkt, nachdem Sie die Zelle polrichtig eingesteckt haben. Durch die Einzelschachtüberwachung können Sie problemlos einen oder zwei Akkus unabhängig voneinander aufladen. Defekte Zellen erkennt das Gerät selbstständig und gibt Ihnen einen Hinweis, diese auszusortieren. Diese kinderleichte Bedienung spart Ihnen viel Zeit.
Länger Spaß mit Ihren Akkus
Damit Akkus ihre Leistung auch nach vielen Ladezyklen noch optimal abgeben können ist es wichtig, dass sie stets schonend und sicher geladen werden. Das Powerline 2 von ANSMANN hat eine hochwertige, microcontroller gesteuerte Ladetechnik verbaut, die den Akku auf mehrfache Art und Weise vor raschem Verschleiß schützt. Dazu zählt u.a. die automatische Abschaltung des Ladevorgangs, sobald die Zellen voll aufgeladen sind, sowie die schonende Erhaltungsladung für alle Zellen nach dem eigentlichen Ladevorgang. Speziell hochkapazitive Zellen sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte besonders vorsichtig zu behandeln. Die spezielle Elektronik im Powerline 2 von ANSMANN garantiert Sicherheit auf höchstem Niveau. Dazu haben wir unsere eigens entwickelte Abschaltautomatik nocheinmal für Sie verbessert.
Smarte Extras
Für das unkomplizierte und schnelle Ablesen des Ladestatus Ihrer Akkus ist eine farbige LED Anzeige über jedem Schacht integriert. Das Powerline 2 von ANSMANN kann dank Weitbereichseingang weltweit betrieben werden. Das integrierte Stecker-Netzteil (100-240V) spart viel Platz und lässt sich direkt in die Steckdose einstecken.

Ausstattung:
Microcontrollgesteuerte Ladung · Minus-Delta-U Abschaltung · Sicherhheitstimer · Einzelschachtüberwachnung · Akku-Defekt-Erkennung · Dreifacher Überladeschutz · Automatischer Ladebeginn bei Akkukontakt · Impulserhaltungsladung · Anzeige des Akku-Status per LED pro Ladeschacht · Verpolschutz

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 2 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Herstellergarantie-Art: Einsende-/Rücksende-Service · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Einzelschachtüberwachung,Erhaltungsladung,Minus-Delta-U Abschaltung,Timer-Abschaltung · Ladestrom 9 V Block: 70 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 70 mA · Passend für Akkugröße: 9 V Block · Passender Akku: NiCd,NiMH · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 140 Min.

Lieferumfang:
Powerline 2 · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 124 x 70 x 79 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
70 mA
Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks:
140 Min.
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Passend für Akkugröße:
9 V Block
Passender Akku:
NiCd | NiMH
Marke:
Ansmann
Ladestrom 9 V Block:
70 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Einzelschachtüberwachung | Erhaltungsladung | Minus-Delta-U Abschaltung | Timer-Abschaltung
Anzahl Ladeschächte 9 V:
2
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
9V-Block-Ladegerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1245
€ 3,90*
ab € 16,37*
€ 22,50*
€ 4,00*
ab € 16,63*
€ 22,76*
€ 4,50*
ab € 16,83*
€ 22,94*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 17,54*
€ 23,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 36,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.