Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku Ladegerät für 1 bis 2 NiMH 9V E-Block Akkus – Vollautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Akku Ladegerät für 1 bis 2 NiMH 9V E-Block Akkus – Vollautomatisch
ANSMANN Akku Ladegerät für 1 bis 2 NiMH 9V E-Block Akkus – Vollautomatisch
ANSMANN Akku Ladegerät für 1 bis 2 NiMH 9V E-Block Akkus – Vollautomatisch
ANSMANN Akku Ladegerät für 1 bis 2 NiMH 9V E-Block Akkus – Vollautomatisch
ANSMANN Akku Ladegerät für 1 bis 2 NiMH 9V E-Block Akkus – Vollautomatisch
ANSMANN Akku Ladegerät für 1 bis 2 NiMH 9V E-Block Akkus – Vollautomatisch
Artikel-Nr.:
     C3475-5107043
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5107043
EAN/GTIN:
     4013674107049
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Aufladen und wieder verwenden

Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Warum also nicht umstellen auf wiederaufladbare Akkus, die in allen Baugrößen erhältlich sind. Damit sich die Investition in einen Akku auch auf Dauer lohnt, ist es wichtig ein Ladegerät zu verwenden, das die Akkus optimal lädt und deren Lebenszeit dadurch erheblich verlängert. Im besten Fall ein Ladegerät von ANSMANN.

Einfachste Bedienung

Das Gerät erkennt Ihre eingelegten Akkus vollkommen automatisch und ohne lästiges Einstellen über Knöpfe oder Schalter. Der Ladevorgang beginnt direkt, nachdem Sie die Zelle polrichtig eingesteckt haben. Durch die Einzelschachtüberwachung können Sie problemlos einen oder zwei Akkus unabhängig voneinander aufladen. Defekte Zellen erkennt das Gerät selbstständig und gibt Ihnen einen Hinweis, diese auszusortieren. Diese kinderleichte Bedienung spart Ihnen viel Zeit.

Länger Spaß mit Ihren Akkus

Damit Akkus ihre Leistung auch nach vielen Ladezyklen noch optimal abgeben können ist es wichtig, dass sie stets schonend und sicher geladen werden. Das Powerline 2 von ANSMANN hat eine hochwertige, microcontroller gesteuerte Ladetechnik verbaut, die den Akku auf mehrfache Art und Weise vor raschem Verschleiß schützt. Dazu zählt u.a. die automatische Abschaltung des Ladevorgangs, sobald die Zellen voll aufgeladen sind, sowie die schonende Erhaltungsladung für alle Zellen nach dem eigentlichen Ladevorgang. Speziell hochkapazitive Zellen sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte besonders vorsichtig zu behandeln. Die spezielle Elektronik im Powerline 2 von ANSMANN garantiert Sicherheit auf höchstem Niveau. Dazu haben wir unsere eigens entwickelte Abschaltautomatik nocheinmal für Sie verbessert.

Smarte Extras

Für das unkomplizierte und schnelle Ablesen des Ladestatus Ihrer Akkus ist eine farbige LED Anzeige über jedem Schacht integriert. Das Powerline 2 von ANSMANN kann dank Weitbereichseingang weltweit betrieben werden. Das integrierte Stecker-Netzteil (100-240V) spart viel Platz und lässt sich direkt in die Steckdose einstecken.

Die Funktionen im Überblick:
  • Intelligentes Ladegerät für 1-2 9V E-Block NiMH Akkus mit 8.4V Nennspannung
  • Automatischer Ladebeginn nach Kontaktierung eines Akkus
  • Microcontrollerüberwachte Ladesteuerung
  • Mehrfacher Überladeschutz durch Spannungsüberwachung (-dU) und Sicherheitstimer
  • Akku-Voll-Erkennung und automatische Umschaltung auf Impulserhaltungsladung
  • Einzelschachtüberwachung (getrennte Aufladung für jeden Akku)
  • Verpolschutz
  • Akku-Defekt-Erkennung
  • Anzeige des Akku-Status durch mehrfarbige LED pro Ladeschacht
  • Weltweit (100V-240V AC / 50-60Hz) einsetzbar

 

  • INTELLIGENTES Akkuladegerät lädt vollautomatisch und stoppt, wenn die eingelegten Akkus vollgeladen sind. Lädt unabhängig von Anzahl oder Ladestand der eingelegten E-Block Akkus dank Einzelschachtüberwachung
  • KOMPATIBEL mit bis zu zwei NiMH oder NiCd 9V Block Akkubatterien | Die Erhaltungsladung hält die Akkuladung bei 100%, so sind die Akkus immer einsatzbereit und können in der 9V Akku Ladestation verbleiben
  • SICHERHEIT für Akkus und Ladegerät durch Verpolschutz | Automatische Abschaltung -dU | Überladeschutz | Einzelschachtüberwachung | Sicherheitstimer nach 8h | Kurzschlussschutz | Erkennung von defekten Akku-Zellen
  • LADEZEIT: Für 300mAh = ca. 5:10h (Output: 2x 70mA)
  • LIEFERUMFANG: Powerline 2 Steckerladegerät für 9V E-Blöcke mit Eurostecker, Bedienungsanleitung, 3 Jahre Herstellergarantie
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.