Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 2020-3-06 FN 2020-3-06 Entstörfilter 250 V/AC 3 A 2.5 mH (B x H) 64 mm x 29.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398713-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 2020-3-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN 2020-3-06 FN 2020-3-06 Entstörfilter 250 V/AC 3 A 2.5 mH (B x H) 64 mm x 29.3 mm 1 St.

EMI Filter FN 2020

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 2.5 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.3 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 64 mm x 29.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.3 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
FN 2020-3-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN 2020-3-06
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
2.5 mH
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, Schaffner, FN 2020-3-06, 219-2836, Netzfilter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 13,76*
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 16,46*
1
€ 6,90*
ab € 12,00*
€ 21,17*
1
€ 5,95*
ab € 14,37*
€ 23,28*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 20,74*
€ 30,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.