Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-398513-BP Herst.-Nr.: 282020 EAN/GTIN: 4006160900217 |
| |
|
| | |
| Clatronic Folienschlauch 3er Pack Folienersatzrolle
Ersatzrolle für Folienschweißgerät
3 Rollen, je ca. 28.5 cm breit, je ca. 10 m lang, transparent z.B. passend für: Clatronic FS 3261, FS 777, Bomann FS 1014, CB 1002 Profi Cook und Severin Folienschweißgeräte, Vakuumierer
Passende Ersatzrollen für Folienschweißgeräte
Ausstattung: Folienschlauch 3er Pack · Passend für viele Vakuum-Folienschweißgeräte.
Technische Daten: Folien-Breite: 285 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Breite: 285 mm
Lieferumfang: 3 Folienrollen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Breite: | 285 mm | Marke: | Clatronic | Farbe: | transparent | Folien-Breite: | 285 mm | Produkt-Art: | Folienersatzrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, Folienschlauch, Schlauchfolie, Fein-Schrumpffolie, Feinschrumpffolie, Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, folienschlauch, Clatronic, 282020, Folienschlauch 3er Pack, Wakumschweisgeräte, Vakuumschweißgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 7,20* | € 8,94* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,344* | € 9,124* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,62* | € 11,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,03* | € 11,44* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,57* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|