Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen HOB260ABS_400V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung 1500/2100 W 254 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393679-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H010100001
EAN/GTIN:
     9120039905174
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Holzmann Maschinen HOB260ABS_400V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung 1500/2100 W 254 mm

Abricht-Dickenhobelmaschine HOB260ABS_400V

Leistung (S1/S6) 1500/2100 W
Hobelbreite 254 mm
Abm. Tisch 1050 mm
Integrierte Absaugung

Hobelmaschine HOB260 mit integrierter Absaugung und Fahreinrichtung.

Ausstattung:
Kombimaschine mit integrierter Absaugung
Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch
Lippen in den Abrichttischen zur Lärmdämmung
Absaugsack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine
Abrichttisch aus solidem Alu-Druckguss
Unterbau im Lieferumfang
Schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag
Vorschub-Dickenhobel abschaltbar
Integrierte Fahreinrichtung (Modell 2021 mit 2 fixen und 2 Lenkrollen mit Hebe und Senkfunktion)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Drehzahl: 6700 U/min · Gewicht: 91 kg · Hobel-Breite: 254 mm · Hobelmaschinen-Besonderheiten: mit Absaugung · Leistung S1: 1500 W · Leistung S6: 2100 W · Sauganschluss: 75,19 mm (2 1/2") AG · Schwenkbereich (max.): 90 ° · Schwenkbereich (min.): 45 ° · Tischbreite: 260 mm · Tischhöhe: 890 mm · Tischlänge: 1050 mm · Weitere technische Daten: Abrichten: Tischlänge: 1050 mm · Abrichtbreite 260 mm · Max. Spanabnahme 3 mm · Abrichtanschlag 610 x 110 mm · Dickenhobeln: Tischlänge 480 mm · Durchlasshöhe max. 160 mm · Max. Spanabnahme 2 mm · Vorschubgeschwindigkeit 8 m/

Lieferumfang:
Inkl. Absaugung,Unterbau,Hobelmesser montiert,Staubsack

Weitere Informationen:
Leistung (S1/S6):
1500/2100 W
Schwenkbereich (Bereich):
45 - 90 °
Marke:
Holzmann Maschinen
Sauganschluss:
75|ツ|19 mm (2 1/2") AG
Hobelmaschinen-Besonderheiten:
mit Absaugung
Tischlänge:
1050 mm
Tischbreite:
260 mm
Leistung S1:
1500 W
Leistung S6:
2100 W
Betriebsspannung:
400 V
Schwenkbereich (max.):
90 °
Schwenkbereich (min.):
45 °
Tischhöhe:
890 mm
Drehzahl:
6700 U/min
Hobel-Breite:
254 mm
Gewicht:
91 kg
Produkt-Art:
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Weitere Suchbegriffe: hobelmaschine holzmann, abricht- und dickenhobel, 09120039905174, Holzmann Maschinen, H010100001, HOB260ABS_400V, casmetabomaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 928,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 928,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.025,38*
€ 1.220,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 987,70*
€ 1.175,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 965,80*
€ 1.149,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 941,51*
€ 1.120,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 928,72*
€ 1.105,18
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
10000658
ab € 23,82*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
MEL2
ab € 20,00*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
S5701
ab € 36,31*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
UFE300
ab € 55,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.