Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Hobelmesser Produktabmessung, Länge: 260 mm Produktabmessung, Breite: 20 mm 10000658 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429490-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     10000658
EAN/GTIN:
     9120039905617
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser holzmann
hobelmesser
Hobelmesser

Hobelmesser für Maschine HOB_260ABS von Holzmann Maschinen.

Technische Daten:
Inhalt: 2 St. · Passend für Marke: Holzmann · Produkt-Art: Hobelmesser · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Weitere technische Daten: Dicke: 2.5 mm · Passend für Holzmann Modell: HOB260ABS_230V;HOB260ABS_400V;HOB260ABS_230V;HOB260ABS_400V

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 260 mm x 20 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Passend für Marke (Akkus):
Holzmann
Produkt-Art:
Hobelmesser
Weitere Suchbegriffe: 9120039905617, Holzmann Maschinen, 10000658, hobelklingen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,87*
€ 35,87*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,98*
€ 35,88*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,78*
€ 61,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,17*
€ 39,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,94*
€ 38,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,56*
€ 36,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.