| |
|
| Artikel-Nr.: 102-393675-BP Herst.-Nr.: H010100004 EAN/GTIN: 9120039905181 |
| |
|
| | |
| Holzmann Maschinen HOB260ABS_230V Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Absaugung 1500/2100 W 254 mm
Abricht-Dickenhobelmaschine HOB260ABS_230V
Leistung (S1/S6) 1500/2100 W Hobelbreite 254 mm Abm. Tisch 1050 mm Integrierte Absaugung
Hobelmaschine HOB260 mit integrierter Absaugung und Fahreinrichtung.
Ausstattung: Kombimaschine mit integrierter Absaugung Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch Lippen in den Abrichttischen zur Lärmdämmung Absaugsack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine Abrichttisch aus solidem Alu-Druckguss Unterbau im Lieferumfang Schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag Vorschub-Dickenhobel abschaltbar Integrierte Fahreinrichtung (Modell 2021 mit 2 fixen und 2 Lenkrollen mit Hebe und Senkfunktion)
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl: 6700 U/min · Gewicht: 75 kg · Hobel-Breite: 254 mm · Hobelmaschinen-Besonderheiten: mit Absaugung · Leistung S1: 1500 W · Leistung S6: 2100 W · Sauganschluss: 75,19 mm (2 1/2") AG · Schwenkbereich (max.): 90 ° · Schwenkbereich (min.): 45 ° · Tischbreite: 260 mm · Tischhöhe: 890 mm · Tischlänge: 1050 mm · Weitere technische Daten: Abrichten: Tischlänge: 1050 mm · Abrichtbreite 260 mm · Max. Spanabnahme 3 mm · Abrichtanschlag 610 x 110 mm · Dickenhobeln: Tischlänge 480 mm · Durchlasshöhe max. 160 mm · Max. Spanabnahme 2 mm · Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min
Lieferumfang: Inkl. Absaugung,Unterbau,Hobelmesser montiert,Staubsack
Weitere Informationen: | | Leistung (S1/S6): | 1500/2100 W | Schwenkbereich (Bereich): | 45 - 90 ° | Marke: | Holzmann Maschinen | Sauganschluss: | 75|ツ|19 mm (2 1/2") AG | Hobelmaschinen-Besonderheiten: | mit Absaugung | Tischlänge: | 1050 mm | Tischbreite: | 260 mm | Leistung S1: | 1500 W | Leistung S6: | 2100 W | Betriebsspannung: | 230 V | Schwenkbereich (max.): | 90 ° | Schwenkbereich (min.): | 45 ° | Tischhöhe: | 890 mm | Drehzahl: | 6700 U/min | Hobel-Breite: | 254 mm | Gewicht: | 75 kg | Produkt-Art: | Abricht- und Dickenhobelmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |