Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1963600000 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-389390-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963600000
EAN/GTIN:
     4032248645725
Suchbegriffe:
Modularstecker
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weidmüller 1963600000 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade 10 St.

Stecker RJ45 Werkzeuglos

Stecker RJ45 Werkzeuglos. Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A/ Class EA(ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA 568 A, EIA/TIA 568 B, PROFINET. RJ45 Steckverbinder (werkzeuglos) gemäß IEC 60603-7-51 für Aderdurchmesser bis 1,6 mm.

Technische Daten:
Industrieware: Ja · Schutzart: IP20 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Weidmüller
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
1963600000
Typ (Hersteller-Typ):
IE-PS-RJ45-FH-BK
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, adapter rj45 cat.6a, adapter rj-45, rj45 adapter weidmüller, Weidmüller, 1963600000, IE-PS-RJ45-FH-BK, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 13,57*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 14,34*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,18*
€ 14,63*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,09*
€ 14,67*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,41*
€ 186,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,73*
€ 222,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,69*
€ 217,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,02*
€ 210,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,37*
€ 207,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 171,40*
€ 203,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 161,41*
€ 192,08
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,58*
Zubehör
Weidmüller
1018790000
ab € 11,59*
Zubehör
Weidmüller
1018810000
ab € 12,31*
Zubehör
Weidmüller
1018820000
ab € 12,18*
Zubehör
Weidmüller
1118040000
ab € 57,68*
Zubehör
CAE
TX200P4FPG1
ab € 104,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.