Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Car HiFi Lautsprecherkabel-Set 2 x 2.5 mm² 10.00 m vergoldet, inkl. Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-376498-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     L2,5-10
EAN/GTIN:
     4016631002517
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Sinuslive Car HiFi Lautsprecherkabel-Set 2 x 2.5 mm² 10.00 m vergoldet,inkl. Stecker

Sinus Live Lautsprecherkabel-Set

OFC-Lautsprecherkabel höchster Reinheit mit transparenter Isolation. Feinadrige Einzellitzen für problemloses Verlegen. Komplett mit 4 vergoldeten Gabelschuhen und 4 vergoldeten Lautsprecher-Steckern für den professionellen Einbau.

Ausstattung:
Offene Kabelenden.

Technische Daten:
Anzahl Adern: 2 · Car HiFi-Kabel-Besonderheiten: vergoldet,inkl. Stecker · Kabellänge: 10.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm²

Lieferumfang:
Kabel,4 Gabelschuhe,4 Lautsprecher-Stecker

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
2 x 2.5 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Marke:
Sinuslive
Car HiFi-Kabel-Besonderheiten:
vergoldet | inkl. Stecker
Anzahl Adern:
2
Produkt-Art:
Car HiFi Lautsprecherkabel-Set
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherleitung, lautsprecherkabel 2x4mm2 10m, autolautsprecher, boxenkabel 2x0,5, 4016631002517, Sinuslive, L2, 5-10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,54*
€ 18,43*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,44*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 26,49*
€ 36,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,251* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.