Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinustec ST-130c 2-Wege Einbau-Lautsprecher 250 W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-373439-BP
Hersteller:
     Sinustec
Herst.-Nr.:
     ST-130c
EAN/GTIN:
     4016631007598
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Sinustec ST-130c 2-Wege Einbau-Lautsprecher 250 W Inhalt: 1 Paar

SinusTec ST-130C 2-Wege Koaxsystem

Musikbelastbarkeit 250 W
Schalldruck 88 dB

klangliche Vorteile mit klarer und kraftvoller Mittel- und Tieftonwiedergabe. Ihre Einbautiefe macht den problemlosen Einbau in nahezu allen Autos möglich.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 130 mm · Belastbarkeit Musik (max.): 250 W · Belastbarkeit RMS: 120 W · Einbau-Durchmesser: 117 mm · Einbautiefe: 59 mm · Frequenzbereich: 40 - 23 000 Hz · Impedanz (Integer): 4 Ω · Schall-Druck (dB): 88 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
Sinustec
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
250 W
Belastbarkeit RMS:
120 W
Einbautiefe:
59 mm
Außen-Durchmesser:
130 mm
Einbau-Durchmesser:
117 mm
Frequenzbereich:
40 - 23 000 Hz Hz
Schall-Druck (dB):
88 dB
Produkt-Art:
2-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, autolautsprecher, Sinustec, ST-130c, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 30,76*
€ 46,25*
Lager 102
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 46,26*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 60,19*
€ 78,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paar
ab 25 Paar
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.