Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 13007 Stangenrohr EN20 2 m Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-365232-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     13007
EAN/GTIN:
     4011150130079
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Heidemann 13007 Stangenrohr EN20 2 m Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

ISO-Stangenrohr PVC EN20

Kunststoffrohr glatt mit angeformter Muffe aus PVC - U, grau RAL 7035. Europa - Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit: 320 N. Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086, selbstverlöschend, flammwidrig. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C, kurzzeitige Belastung bis +70 °C, korrosionsfest.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 mm · Druckfestigkeit: 320 N · Größe (Installationsrohr): EN20 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innen-Durchmesser: 17.2 mm · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 2 m · Temperatur-Beständigkeit: -5 - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
Heidemann
Innen-Durchmesser:
17.2 mm
Farbe:
grau
Material:
PVC
Größe (Installationsrohr):
EN20
Druckfestigkeit:
320 N
Außen-Durchmesser:
20 mm
Temperatur-Beständigkeit:
-5 - +60 °C
Produkt-Art:
Stangenrohr
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 08032793879671, 04011150130079, 4011150130079, Heidemann, 13007
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
404
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,38*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 7,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
13187
ab € 1,52*
Sonstiges
Heidemann
13027
ab € 2,19*
Sonstiges
Heidemann
13167
ab € 0,71334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.