Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120 Keyboard USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Weiß Spritzwassergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-352517-BP
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003626
EAN/GTIN:
     5099206031753
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech K120 Keyboard USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Weiß Spritzwassergeschützt

Logitech K120

Flache Tasten mit nahezu geräuschlosem Anschlag
Robust und spritzwassergeschützt
Fettgedruckte, gut lesbare Beschriftung

Die Logitech K120 Tastatur ist die Tastatur für dauerhaftes Tippvergnügen. Dank der Tasten mit niedrigem Profil und nahezu geräuschlosem Anschlag, dem Standardlayout mit Funktionstasten und Nummernblock in Standardgröße können Sie endlich komfortabel und flüsterleise tippen. Die Tastatur mit anpassbarer Höhe hat ein flaches Profil, ein spritzwassergeschütztes Design, strapazierfähige Tasten, und rutschfeste Gummifüße – daher sieht sie nicht nur gut aus, sondern ist auch für einen langjährigen Einsatz konzipiert. Und dank Plug&Play über den USB-Anschluss müssen Sie keine Software installieren oder sich mit IT-Problemen beschäftigen. Die fettgedruckte Beschriftung der Tasten ist gut zu erkennen und sehr lange haltbar. Zudem erwerben Sie mit dieser Tastatur die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Logitech zum weltweit führenden Tastatur- und Maushersteller gemacht haben.

Ausstattung:
Anpassbare Tastaturhöhe · Geschwungene Leertaste · Standardlayout · Rutschfeste Gummifüße.

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Spritzwassergeschützt · Gewicht: 550 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.50 m · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Betriebssysteme: Linux,Windows · Übertragungsart (Details): USB

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
Logitech
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
weiß
Unterstützte Betriebssysteme:
Linux | Windows
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Keyboard, Tastatur, cordless keyboard logitech, logitech tastaturen, 5099206031753, Logitech, 920-003626, K120 Keyboard, Computer Tastatur
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,78*
€ 8,96*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 6,94*
€ 9,16*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 9,26*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,05*
€ 9,26*
Lager 102
406
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,79*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.810,51*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,00*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 155,49*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 207,69*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,20*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,78*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,52*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 110,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,00*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 115,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.