Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23404T Lautsprecherkabel 2 x 1.50 mm² Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-342459-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23404T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5qmm transpar...
AIV 23404T Lautsprecherkabel 2 x 1.50 mm² Transparent Meterware

Lautsprecherkabel Well-Pley

Herstellerfarbe Transparent



OFC-Lautsprecherkabel höchster Reinheit in transparenter Ausführung. Feinadrige blanke Einzellitzen, wodurch das Kabel hochflexibel ist und sich überall problemlos verlegen lässt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: OFC-Leiter,hochflexibel,Zwillingsleitung · Litzenaufbau: 191 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 1000 m · Meterware: Ja · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.8 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Produktabmessung, Höhe:
2.8 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
AIV
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
OFC-Leiter | hochflexibel | Zwillingsleitung
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
23404T
Typ (Hersteller-Typ):
LS/CU blank
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
191 x 0.10 mm
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, AIV, 23404T, LS/CU blank, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,34*
Lager 102
1283
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,36*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 20,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.