Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet LIGHT BASE 900 FX White Full Tower PC-Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3387029-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW72
EAN/GTIN:
     4260052191781
Suchbegriffe:
Big Tower
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
BeQuiet LIGHT BASE 900 FX White Full Tower PC-Gehäuse Weiß

be quiet! LIGHT BASE 900 FX White

Full Tower PC Gaming
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, XL-ATX
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5"

Light Base 900 FX White bietet genug Platz für auf nahezu alle PC-Komponenten, was es mit seinen ARGB-Lüftern zu deinem ultimativen Show Case macht.

Ausstattung:
Atemberaubender Panorama-Blick auf all deine Komponenten
Beeindruckende Beleuchtung aus jedem Winkel mit einem massiven ARGB LED Streifen
4 Light Wings 140mm PWM White Lüfter für hohen Airflow und leisen Betrieb
Kann dank intuitiver Bedienung wortwörtlich in Sekunden invertiert oder horizontal positioniert werden
Extra großzügige Abmessungen für bis zu 2 gleichzeitig verbaute 420mm-Radiatoren und E-ATX-Mainboards
Anpassbarer Grafikkartenhalter verhindert das Absenken selbst größter Grafikkarten
Unterstützt Mainboards mit Backside Connector-Design
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe: 4 Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe: 1
Seitenfenster Beleuchtung Multi Anti-Staubfilter
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Glas, SGCC
Weiß

Technische Daten:
Formfaktor (Details): ATX · Gehäuse-Bauform (Computer): Full Tower · Gewicht: 16.8 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 327 mm · Produktabmessung, Höhe: 484 mm · Produktabmessung, Tiefe: 532 mm · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 1 x · Schächte extern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 1 · Weitere technische Daten: Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),Glas,SGCC
Unterstützte Motherboards Formfaktoren: ATX,EATX,micro ATX,Mini-ITX,XL-ATX
Geeignet für: Gaming

Lieferumfang:
Schrauben-Set (HDD-/SSD-/MB-Einbau)
Abstandshalter
Kabelbinder
VGA-Halterung
VGA-Halterung für invertiertes Layout

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 327 x 484 x 532 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
532 mm
Produktabmessung, Höhe:
484 mm
Produktabmessung, Breite:
327 mm
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Full Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (allgemein):
PC
Formfaktor (Details):
ATX
Schächte extern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
1
Gewicht:
16.8 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Beleuchtung:
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:
120,140 mm
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren:
ATX<br>PS2
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:
Ja
Lüftergeschwindigkeitssteuerung:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Größe des unteren Kühler:
120,140,240,280,360,420 mm
Reset-Knopf:
Ja
RGB-Steuertaste:
Ja
Lüfter 2 maximaler Luftstrom:
51.37 cfm
Lüfter 2 maximaler Luftdruck:
1.1 mmH2O
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren:
120,140,240,280,360 mm
Konformitätsbescheinigungen:
CE<br>RoHS<br>UKCA<br>WEEE
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5"
Anti-Staubfilter:
Ja
Paketgewicht:
18.7 kg
Gebläsegeschwindigkeit:
1300 - 1500 RPM
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter:
120,140 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120,140 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Durchmesser unterstützte Unterlüfter:
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.):
3
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.):
3
Installierte Lüfter seitlich:
3x 140 mm
Installierte Lüfter hinten:
1x 140 mm
Farben der Beleuchtung:
Multi
Netzteil enthalten:
Nein
Seitenfenster:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
19 cm
Max Grafikkarten-Länge:
49.5 cm
Anzahl der Erweiterungsslots:
8
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit:
Ja
Maximum PSU Länge:
22.5 cm
Beleuchtungsort:
Taschenlüfter<br>Vorderseite
Maximaler Luftstrom:
56 cfm
Maximum Luftdruck:
1.49 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Computer Gehäuse, Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, BeQuiet, BGW72, LIGHT BASE 900 FX White, Desktop Gehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,01*
€ 194,45*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 169,64*
€ 196,49*
2 Tage
70
€ 6,90*
ab € 173,92*
€ 199,05*
€ 6,78*
ab € 175,86*
€ 199,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 187,64*
€ 210,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.