Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet LIGHT BASE 900 DX White Full Tower PC-Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3387027-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW70
EAN/GTIN:
     4260052191767
Suchbegriffe:
Big Tower
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
BeQuiet LIGHT BASE 900 DX White Full Tower PC-Gehäuse Weiß

be quiet! LIGHT BASE 900 DX White

Full Tower PC Gaming
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX, XL-ATX
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5"

Light Base 900 DX White bietet genug Platz für auf nahezu alle PC-Komponenten, was es zu deinem ultimativen Show Case macht.

Ausstattung:
Atemberaubender Panorama-Blick auf all deine Komponenten
Beeindruckende Beleuchtung aus jedem Winkel mit einem massiven ARGB LED Streifen
Kann dank intuitiver Bedienung wortwörtlich in Sekunden invertiert oder horizontal positioniert werden
Extra großzügige Abmessungen für bis zu 2 gleichzeitig verbaute 420mm-Radiatoren und E-ATX-Mainboards
Anpassbarer Grafikkartenhalter verhindert das Absenken selbst größter Grafikkarten
Unterstützt Mainboards mit Backside Connector-Designs
2 ARGB und Lüfter-Hubs mit insgesamt 12 Anschlüssen
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe: 4 Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe: 1
Seitenfenster Beleuchtung Multi Anti-Staubfilter
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Glas, Stahl
Weiß

Technische Daten:
Formfaktor (Details): ATX · Gehäuse-Bauform (Computer): Full Tower · Gewicht: 16.8 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 327 mm · Produktabmessung, Höhe: 484 mm · Produktabmessung, Tiefe: 532 mm · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 1 x · Schächte extern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 1 · Weitere technische Daten: Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),Glas,Stahl
Unterstützte Motherboards Formfaktoren: ATX,EATX,micro ATX,Mini-ATX,XL-ATX
Geeignet für: Gaming

Lieferumfang:
Schrauben-Set (HDD-/SSD-/MB-Einbau)
Abstandshalter
Kabelbinder
VGA-Halterung
VGA-Halterung für invertiertes Layout

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 327 x 484 x 532 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
532 mm
Produktabmessung, Höhe:
484 mm
Produktabmessung, Breite:
327 mm
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Full Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (allgemein):
PC
Formfaktor (Details):
ATX
Schächte extern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
1
Gewicht:
16.8 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Beleuchtung:
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:
120,240,280,360,420 mm
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren:
ATX<br>PS2
Unterstützte Größe des unteren Kühler:
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren:
120,140,240,280,360,420 mm
Konformitätsbescheinigungen:
CE<br>RoHS<br>UKCA<br>WEEE
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5"
Anti-Staubfilter:
Ja
Paketgewicht:
17.7 kg
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter:
120,140 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120,140 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Durchmesser unterstützte Unterlüfter:
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.):
3
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.):
3
Farben der Beleuchtung:
Multi
Netzteil enthalten:
Nein
Seitenfenster:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
19 cm
Max Grafikkarten-Länge:
49.5 cm
Anzahl der Erweiterungsslots:
8
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit:
Ja
Maximum PSU Länge:
22.5 cm
Beleuchtungsort:
Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: Computer Gehäuse, Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, BeQuiet, BGW70, LIGHT BASE 900 DX White, Desktop Gehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 6,90*
ab € 124,51*
€ 154,72*
12 Tage
98
€ 6,29*
ab € 131,34*
€ 161,53*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 161,97*
€ 6,78*
ab € 136,05*
€ 166,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 149,50*
€ 181,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.