Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Schalt- und Messsteckdose mit Messfunktion HmIP-PSM-CH-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3385603-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     159108A0
EAN/GTIN:
     4047976591084
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
steckdose schweiz
Homematic IP Funk Schalt- und Messsteckdose mit Messfunktion HmIP-PSM-CH-2

Homematic IP Funk Schalt-Mess-Steckdose (Schweiz / CH) - HmIP-PSM-CH-2

Ermöglicht das Ein- oder Ausschalten von angeschlossenen Elektrogeräten (z. B. Smart Home Beleuchtung oder elektrischer Heizkörper) und misst exakt deren Energieverbrauch
Zeigt die ermittelten Energiekosten – auch die des Standby-Verbrauchs – über die kostenlose Homematic IP App an
Regelt exakt die Temperatur in Räumen mit elektrischen Heizkörpern in Verbindung mit dem Wandthermostat
Blockiert keine umliegenden Steckdosen, aufgrund der kompakten Bauweise
Kann optional zur Reichweitenverlängerung des
Funk-Signals eingesetzt werden

Stromfresser entdecken – und abschalten
Integrieren Sie vorhandene Elektrogeräte in Ihre Smart Home Lösung und messen Sie deren Stromverbrauch. Dafür installieren Sie einfach die Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose.

Als Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems können Sie mit der Schalt-Mess-Steckdose beliebige Elektrogeräte steuern und deren Energieverbrauch messen – vom Fernseher über die Kaffeemaschine bis zur Smart Home Beleuchtung: Zusammengefasst in einer Gruppe, einzeln automatisiert, über Homematic IP Taster und Fernbedienungen, per Sprachbefehl, direkt am Gerät oder per Smartphone. Neben dem Komfortgewinn sparen Sie mit der Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose auch ganz einfach Stromkosten: Zum einen werden damit Elektrogeräte und die Smart Home Beleuchtung nur dann eingeschaltet, wenn sie gebraucht werden. Zum anderen erfahren Sie auf einen Blick, wie viel Strom das einzelne Gerät verbraucht. So erkennen Sie Stromfresser und können sofort handeln.

Montage
Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: Sie stecken die Schaltsteckdose in eine Steckdose und fügen diese dann über die App Ihrem Homematic IP System hinzu. Fertig.

Funktionsweise der Strom-Messung
Das integrierte Messgerät ermittelt den Energieverbrauch zwischen 0 und 3000 Watt. Dabei bietet es eine Messauflösung in 0,01 Watt Schritten und eine maximale Messabweichung von +/- 0,03 Watt. Mit dieser hohen Genauigkeit können auch Kleinstverbraucher und sogar der Standby-Verbrauch gemessen werden. Alle Werte werden übersichtlich in der Homematic IP App angezeigt.

Smartes Highlight
Für eine smarte Raumklimalösung arbeitet die Schalt-Mess-Steckdose optimal mit dem Homematic IP Wandthermostat zusammen. Verbinden Sie also ein elektrisches Heizgerät mit der Schalt-Mess-Steckdose, können sie damit die Raumtemperatur exakt regeln.

Tipp
Steuern Sie die Schalt-Mess-Steckdose – und damit das jeweilige elektrische Gerät – über Sprachbefehle. Mit dem Homematic IP Skill für Amazon Alexa.

Angeschlossene Geräte jederzeit und von überall ein- oder ausschalten:
Die Schalt-Mess-Steckdose von Homematic IP lässt sich per Funk-Taster, Sprachsteuerung oder über die Homematic IP App steuern. Und ganz nebenbei wird zusätzlich der Stromverbrauch von angeschlossenen Elektrogeräten gemessen.

DIE INTELLIGENTE STECKDOSE FÜR DEN ALLTAG
Schaltet nahezu alle herkömmlichen Elektrogeräte wie gewünscht – über Homematic IP Taster und Fernbedienungen, per Sprachbefehl, direkt am Gerät oder per Smartphone, egal ob von Zuhause oder unterwegs. Es können beispielsweise Stehleuchten, Radios, Luftbefeuchter, Ventilatoren oder selbst Geräte mit höheren Leistungen wie elektrische Heizkörper individuell gesteuert werden. So lassen sich die Geräte dem Alltag anpassen und können z. B. zu jeder gewünschten Zeit oder in Abhängigkeit von Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang automatisch ein- und ausgeschaltet werden.

STROMVERBRAUCH UNTER KONTROLLE
Über die Messfunktion wird keine unnötige Energie verschwendet, da die Verbrauchswerte und Kosten angeschlossener Elektrogeräte per App überblickt werden können. Dies identifiziert schnell ‚Stromfresser‘ im Haushalt und schaltet Geräte nur dann ein, wenn sie gebraucht werden. Dank der hohen Messgenauigkeit lässt sich die Schalt-Mess-Steckdose zudem flexibel in individuelle Programmierungen einbinden, um so bei hohem oder niedrigem Energieverbrauch Geräte automatisch ein- oder auszuschalten. Ein zusätzliches Plus bietet die geringe Ruhestromaufnahme, was die Schalt-Mess-Steckdose besonders stromsparend macht.

EINFACH STARTEN
Die Montage erfolgt kinderleicht durch Einstecken in eine Standard-Steckdose – fertig! Die Schalt-Mess-Steckdose ist in jeder Steckdose im Haus installierbar. Dank der kompakten Bauweise blockiert das Gerät keine umliegenden Steckdosen.

„ALEXA, SCHALTE DEN FERNSEHER AUS“
Die Schaltsteckdose lässt sich sogar bequem vom Sofa aus bedienen – ganz einfach per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant.

REICHWEITENVERLÄNGERUNG
Kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funk-Signals eingesetzt werden.

Technische Daten:
Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 142 g · Herstellerfarbe: Weiß · HomeAutomation-Besonderheiten: mit Messfunktion · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 39 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 400 m · Schaltleistung (max.): 2300 W · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,über Steckdose · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Stromaufnahme: 10 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: < 0,3 W
Max. Schaltleistung: 2300 W
Messgenauigkeit (Leistung):
Messbereich: 0 bis 2300 W
Auflösung: 0,01 W
Genauigkeit: 1 % ± 0,03 W
Lastart ohmsche Last, cosφ: ≥ 0,95
Umgebungstemperatur: -10 bis +35 °C
Abm. (B x H x T): 70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker)
Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz; 869,4-869,65 MHz

Lieferumfang:
Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose (CH),Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Für die Verwendung dieses Produktes ist ein Homematic IP Access Point oder eine Zentrale notwendig.

Hinweis:
Steckdose passend für Schweizer Stecker.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 70 x 39 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
39 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
HomeAutomation-Besonderheiten:
mit Messfunktion
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | über Steckdose
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
400 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
2300 W
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht:
142 g
Produkt-Art:
Schalt- und Messsteckdose
Weitere Suchbegriffe: Homematic IP, 159108A0, HmIP-PSM-CH-2, HeizhörperThermostat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 60,98*
€ 4,00*
ab € 45,54*
€ 61,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.