Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 400 mAh Softcase XT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3385535-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     19124
EAN/GTIN:
     4056534068111
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 400 mAh Softcase XT30

LiPo Akku RED POWER PRO 450 - 11,1V

RED POWER LiPo Akkus der PRO Serie wurden unter exakter Berücksichtung von Form, Größe und Gewicht für Profianwendungen entwickelt und bieten ein Höchstmaß an Leistung. Die Akkus der RED POWER PRO Serie sind auf besonderen Wunsch und in enger Zusammenarbeit mit erfolgreichen Wettbewerbspiloten entstanden. Profitieren auch Sie von diesem Know-How in Ihren Modellen. Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Gewicht: 35 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 400 mAh · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: XT30 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 5 Wh
Konfiguration: 3S1P
Belastung Kurzzeit max.:27 A (60C)
Stecker: XT30 + Balancer XH

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 62 x 18 x 16 mm
Kapazität (mAh, Ah):
400 mAh
Stecksystem:
XT30
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Herst.-Teilenr.:
19124
Spannung:
11.1 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Red Power, 19124, Pro, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 18,19*
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 18,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.