Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan 7100137072 Packband Tartan™ 369 Braun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-337813-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100137072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Tartan 7100137072 Packband Tartan™ 369 Braun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

Tartan™ 369 Packband

Braun
(L x B) 66 m x 50 mm
Lösungsmittelfrei

Standard Verpackungklebeband mit 43 my Gesamtdicke. Bi-axial gestreckter Polypropylen Trägerfilm (BOPP). Synthetischer Kautschukklebstoff (Hot-melt / lösungsmittelfrei).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): Tartan™ 369 · Trägermaterial (Details): Bi-axial gereckter Polypropylenfilm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Tartan
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
Tartan™ 369
Typ (Hersteller-Typ):
7100137072
Trägermaterial (Details):
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Produkt-Art:
Packband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, 02050002872363, 8021684220388, Tartan, 7100137072
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
118
1
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,90*
5
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.