Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssucher PCE-STM 5 PCE Instruments PCE-STM 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3369108-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-STM 5
EAN/GTIN:
     4250348734259
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Kabelader-Prüfgerät
Leitungssucher PCE-STM 5 PCE Instruments PCE-STM 5

PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT. PCE-STM 5

erkennt Metall, Holzbalken und Stromleitungen
Erkennungstiefe bis 60 mm
Anzeige des Mittelpunkts von Holzbalken
zeigt die Kanten von einem Objekt
Alarm: visuell und akustisch
einfache Kalibrierung

Das Kabelsuchgerät bietet eine zuverlässige Lösung für die präzise Erfassung von Objekten, die in Wänden, Böden und Decken verborgen sind. Die integrierte Kalibrierfunktion ermöglicht eine exakte Kalibrierung vor jedem Scan, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu maximieren. Das Gerät findet schnell und effizient Metall, Holz, Balken und stromführende Leitungen.

Das Kabelsuchgerät ist mit einem HD-Farb-LCD-Display ausgestattet, das eine klare visuelle Darstellung der Scanergebnisse ermöglicht. Zusätzlich zum akustischen Signal bietet das Kabelsuchgerät eine visuelle Anzeige, die den Benutzer genau zum Ort des erkannten Objekts führt. Richtungspfeile und Signalbalken auf dem Display geben in Echtzeit Auskunft über die Nähe und Richtung sich nähernder Objekte.

Das Kabelsuchgerät ist mit fünf verschiedenen Scanmodi ausgestattet, die unterschiedliche Anforderungen abdecken und die Erkennung verschiedener Materialien und Tiefen ermöglichen. Dazu gehören der ½ Zoll-, 1 Zoll- und 1½ Zoll-Balkenmodus sowie die Metall- und Stromleitungserkennung. Das Kabelsuchgerät lokalisiert zuverlässig die Mitte und die Kanten von Metall, Balken und Trägern in bis zu einer Tiefe von 38 mm. Der Metallmodus erkennt Eisen- und Nichteisenmetalle bis zu einer Tiefe von 60 mm, während der Kabelmodus stromführende nicht abgeschirmte Kabel bis zu einer Tiefe von 51 mm detektiert. Unser Kabelsuchgerät kann ein nützlicher Helfer für Handwerker und Heimwerker sein.

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Anzeige (Messgeräte): LCD · Funktion (Kabel): Identifikation · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Allgemeine technische Daten
Display Typ LCD
Displaygröße 2 Zoll
Materialien Holz, Metall , Stromführende Leitung
Stromaufnahme Messgerät 60 mA DC
Messtiefe max. 60 mm
Messtiefe Zusatzinformationen ½ Zoll-Modus: Holzbalken in bis zu 12 mm Tiefe , 1 Zoll-Modus: Holzbalken in bis zu 25 mm Tiefe , 1½ Zoll-Modus: Holzbalken in bis zu 38 mm Tiefe, Metall-Modus: Metall in bis zu 60 mm Tiefe, Kabel-Modus: stromführende Leitungen in bis zu 51 mm Tiefe
Menüsprache Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät) IP20
Gewicht 166 g
Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen 0 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Akku/Batterie 1 x 9 V 9V Block , Bleisäure
Kapazität 640 mAh
Abmessungen ( L x B x H ) 180 x 70 x 30 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 x Kabelsuchgerät PCE-STM 5
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 70 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Funktion (Kabel):
Identifikation
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-STM 5
Produkt-Art:
Leitungssucher
UKCA-konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 35,89*
€ 4,00*
ab € 24,51*
€ 35,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.