Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-336807-BP Herst.-Nr.: RF-1010421 EAN/GTIN: 4007754031706 |
| |
|
| | |
| Renkforce SPE-150 Einbaulautsprecher 30 W 4 Ω Weiß 1 St.
SPE-150 Einbau-Lautsprecher
Flache Bauform
Ausstattung: Breitband-Lautsprecher mit Hochtonkegel · Besonders flache Bauform · Geeignet für den Einbau in Decken, Wände und Autotüren.
Technische Daten: Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Belastbarkeit (max. W): 30 W · Belastbarkeit RMS: 15 W · Einbau-Durchmesser: 120 mm · Einbau-Tiefe: 34 mm · Frequenzbereich: 100 - 18 000 Hz · Gewicht: 275 g · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 4 Ω · Material: Metall · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Produktabmessung, Ø: 153 mm · Schalldruck (max.): 89 dB · Schutzart: IPX0
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x T) 153 mm x 34 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 34 mm | Produktabmessung, Ø: | 153 mm | Marke: | Renkforce | Impedanz (Integer): | 4 Ω | Belastbarkeit RMS: | 15 W | Schutzart: | IPX0 | Farbe: | weiß | Material: | Metall | Bauform (Lautsprecher-Form): | rund | Belastbarkeit (max. W): | 30 W | Einbau-Durchmesser: | 120 mm | Schalldruck (max.): | 89 dB | Außen-Ø: | 153 mm | Einbau-Tiefe: | 34 mm | Frequenzbereich: | 100 - 18 000 Hz | Gewicht: | 275 g | Produkt-Art: | Einbaulautsprecher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007754031706, 4007754031706, Renkforce, RF-1010421, SPE-150 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,58* | € 14,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,09* | € 14,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,21* | € 14,89* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,44* | € 16,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,00* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|