Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slice 10490 Cuttermesser mit Metallgriff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3356694-BP
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10490
EAN/GTIN:
     4262408160519
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Slice 10490 Cuttermesser mit Metallgriff 1 St.

Cuttermesser mit Metallgriff

Das Slice® Cuttermesser mit Metallgriff und manueller Klingenverstellung liegt mit seinem robusten Metallgriff wie ein herkömmliches Cuttermesser in der Hand, wobei die texturierte Oberfläche für zusätzlichen Komfort sorgt. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Schnitttiefen und finden Sie so die sicherste Klingenlänge für Ihre Arbeit. Das Cuttermesser wird mit der dünnen und dennoch robusten Trapezklinge (abgerundet) geliefert und ist außerdem mit der Trapezklinge (Wellenschliff) und der Trapezklingen (spitz) kompatibel. Alle drei Klingen sind mit unserer finger-friendly® Klingenschneide ausgestattet, die effektiv schneidet und gleichzeitig bei Berührung sicher ist. Extra Klingen können ganz einfach im Klingen-Aufbewahrungsfach untergebracht werden, das direkt im Griff integriert ist. Klingen von Slice halten bis zu 11 Mal länger als Metallklingen: sollten Sie die Klinge dann doch irgendwann auswechseln müssen, benötigen Sie dazu keine zusätzlichen Werkzeuge.

Ausstattung:
Vorinstallierte Klinge: abgerundet
Robuster Metallgriff mit texturierter Oberfläche
Manuelle Klingenverstellung mit 3 Schneid-Positionen
Klingen-Aufbewahrungsfach für eine extra Klinge
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Effektive Sicherheitsklinge mit finger-friendly® Sicherheitsfeature
Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten
Funkenfreie, nicht leitende, unmagnetische Klinge
Klinge ist chemisch neutral und rostet nicht
Öl- und schmiermittelfreie Klinge
Klinge aus 100% Zirkonoxid
Klingenschneide hält bis zu 11,2x länger als Metall
Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Werkzeugloser Klingentausch

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Gewicht: 122 g · Herstellerfarbe: Grau · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Hinweis:
Passende Klingen = 60705 / 60855
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 38 x 27 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Material:
Metall
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
122 g
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser, Slice, 10490, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,54*
€ 28,56*
1
€ 4,00*
ab € 21,60*
€ 31,01*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 32,77*
9 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 23,72*
€ 35,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.