Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit Kugelschreiberständer the base H6359095 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-335219-BP
Herst.-Nr.:
     H6359095
EAN/GTIN:
     4012086041972
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
helit Kugelschreiberständer the base H6359095 schwarz

Inkl. Kugelschreiber und schwarzschreibender Mine
Kugelschreiber mit Kette (56 cm) am Ständer fixiert
mit rutschfesten Gummifüßen
dokumentenecht

Kugelschreiberständer mit Kugelschreiber und schwarz verchromter Kette. Sockel und Kugelschreiber schwarz. Abdeckplatte schwarz.

Technische Daten:
Anbindung für Stift vorhanden: Ja · Anzahl der Stifthalterungen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Länge der Anbindung: 56 cm · Material der Anbindung: Metall · Produkt-Art: Kugelschreiberständer · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Produkttypenbezeichnung: the base · Schreibfarbe: Schwarz · dokumentenecht: Ja · rutschfest: Ja

Hinweis:
Ersatz-Großraummine: H20055
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Helit
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Farbe:
schwarz
Material der Anbindung:
Metall
dokumentenecht:
Ja
rutschfest:
Ja
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Schreibfarbe:
Schwarz
Länge der Anbindung:
56 cm
Produkttypenbezeichnung:
the base
Produkt-Art:
Kugelschreiberständer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
226
1
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 7,33*
1
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 7,35*
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 4,89*
€ 7,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 7,62*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
7763
ab € 0,38*
Zubehör
Schneider
7761
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.