Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DistanceCheck Laser-Entfernungsmesser 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3350331-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.805E
EAN/GTIN:
     4021563731770
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laserliner DistanceCheck Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 25 m

Kompakter Laser-Entfernungsmesser mit simpler Bedienung

Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
Punktgenaues Messen mit Laser zur Ermittlung von Längen, Flächen und Volumen
Ideal zum Erfassen von Raumgrößen und Kalkulation von Materialmengen
Dauermessfunktion

Dieser Laser-Entfernungsmesser dient dem punktgenauen Ermitteln von Längen, Flächen und Volumen, ideal zum Erfassen von Raumgrößen und Kalkulieren von Materialmengen. Das Gerät verfügt über drei wählbare Gehäusebezugspunkte (vorne, hinten und Pin). Durch den praktischen Taschenclip und eine kompakte Bauform ist die Anwendung komfortabel. Das Gehäuse besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Technische Daten:
Gewicht: 75 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Messbereich (max.) (Details): 25 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: m · Messgenauigkeit: 2 mm · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5V LR03 (AAA)

Lieferumfang:
Laser-Entfernungsmesser DistanceCheck,2x 1.5 V LR03 Batterie AAA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 22 x 105 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Laser-Klasse:
2
Messeinheit:
m
Typ (Hersteller-Typ):
DistanceCheck
Messgenauigkeit:
2 mm
Stromversorgung (Details):
2 x 1,5V LR03 (AAA)
Laser-Wellenlänge:
650 nm
Messbereich (max.) (Details):
25 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, Laserliner, 080.805E, DistanceCheck, distanzmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,68*
€ 33,91*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 33,92*
2
€ 6,95*
ab € 25,18*
€ 34,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.