Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1072311 Functional Form Pfanne 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3348447-BP
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1072311
EAN/GTIN:
     6424002018759
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Fiskars 1072311 Functional Form Pfanne 260 mm

Functional Form Bratpfanne 26 cm

Der Pfannenkörper besteht aus langlebigem, zu 90 % recyceltem Edelstahl
Keramische Beschichtung - eine pflegeleichte Wahl für das Kochen. Hervorragende Antihafteigenschaften.
3-Schicht-Boden für optimale Erhitzung und gleichmäßiges Anbraten
Maximale Brattemperatur von 270 ºC
Der Griff ist bis zu 150 ºC backofenfest
Geeignet für alle Herdarten, einschließlich Induktion

Die praktische Fiskars Functional Form Bratpfanne ist ideal für die tägliche Küche, insbesondere zum Braten von Eiern, Gemüse und Fisch, und hat genau die richtige Größe für ein unglaublich vielseitiges Küchenutensil. Der 26 cm große Pfannenkörper besteht aus langlebigem, zu 90 % recyceltem Edelstahl und kann auf allen Herdarten, einschließlich Induktion, verwendet werden. Die Pfanne ist mit einer kunststofffreien, antihaftbeschichteten Ceratec™-Keramikbeschichtung ausgestattet, die leicht zu reinigen und spülmaschinenfest ist. Die Bratpfannen von Functional Form verfügen über einen 3-Schicht-Boden für optimales Erhitzen und gleichmäßiges Anbraten sowie einen Griff, der kühl bleibt und somit bequem zu greifen ist. Die Pfanne hat eine maximale Brattemperatur von 270 ºC und ist bis zu 150 ºC backofenfest für Rezepte, bei denen die Pfanne in den Ofen geschoben werden muss, was einen nahtlosen Garprozess ermöglicht. Hergestellt in Finnland in der nach ISO 14001 zertifizierten Fabrik von Fiskars.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Functional Form · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Produktabmessung, Ø: 260 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 260 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
260 mm
Ausführung (allgemein):
Functional Form
Produkt-Art:
Pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 43,13*
€ 4,00*
ab € 27,23*
€ 43,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.