|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3348386-BP Herst.-Nr.: 1057537 EAN/GTIN: 6424002012825 |
| |
|
|  |  |
 | Fiskars 1057537 Functional Form Nakiri Messer Länge 283 mm
Functional Form Nakiri Messer
Ideal zum Zerkleinern von großem Gemüse Langlebige Klinge aus rostfreiem japanischem Stahl Ergonomischer Griff mit SoftGrip™ an den Fingerspitzen Tiefer Fingerschutz sorgt für einen komfortablen, sicheren Halt Schärfen mit Fiskars® Roll-Sharp™ empfohlen Spülmaschinenfest Klingenlänge 158 mm HRC 52
Für Köche, die intelligent gestaltete, pflegeleichte Küchenwerkzeuge zu schätzen wissen, ist das Fiskars® Functional Form™ Nakiri Messer ein unverzichtbares Allround-Messer für den Alltag. Dieses Allzweckmesser im asiatischen Stil hat eine breit geformte, robuste Klinge aus rostfreiem japanischem Stahl, die sich ideal zum Hacken von großem Gemüse eignet.
Sein ergonomischer Griff verfügt über SoftGrip™ an den Fingerspitzen und einen tiefen Fingerschutz für einen komfortablen, sicheren Sitz in Ihrer Hand. Wie alle Functional Form™ Messer ist auch dieses Messer spülmaschinenfest für die einfache, tägliche Reinigung und hat ein schlankes Profil für eine einfache Aufbewahrung. In Finnland entworfen.
Technische Daten: Klingenlänge: 158 mm · Produktabmessung, Länge: 283 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 283 mm | Klingenlänge: | 158 mm | Produkt-Art: | Kochmesser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,52* | € 26,01* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,52* | € 26,02* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,92* | € 26,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|