Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERIO MS-125000.1 Allesschneider MS-125000.1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3341406-BP
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     MS-125000.1
EAN/GTIN:
     7333282011154
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
EMERIO MS-125000.1 Allesschneider MS-125000.1 Schwarz

Emerio Allesschneider MS-125000.1

Messereinheit aus rostfreiem Edelstahl
Schnittbreite einstellbar von 0 - 17 mm
Klappbar
Mit Sicherheitsschalter

Emerio Allesschneider MS-125000.1 in Schwarz.

Ausstattung:
Gerät "Made in Europe"
Messereinheit "Made in Germany"
Platzsparend zusammenklappbar
BPA-freie Kunststoffteile
Manuelle Schnittbreitenverstellung

Technische Daten:
Gewicht: 1.87 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: BPA-frei,klappbar · Leistung: 100 W · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 196 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 330 mm · Schnittbreite (max.): 17 mm

Lieferumfang:
Allesschneider,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
330 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
196 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
BPA-frei | klappbar
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Schnittbreite (max.):
17 mm
Leistung:
100 W
Gewicht:
1.87 kg
Produkt-Art:
Allesschneider
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, allesschneider, 7333282011161, EMERIO, MS-125000.1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 39,58*
€ 49,48*
€ 4,00*
ab € 38,45*
€ 49,48*
€ 6,78*
ab € 39,53*
€ 49,51*
12 Tage
79
€ 6,29*
ab € 40,39*
€ 50,32*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 64,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.