|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3340518-BP Herst.-Nr.: SKTA0001WAAWHCN EAN/GTIN: 7640166327738 |
| |
|
|  |  |
 | Skross Wireless Audio Adapter Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger 6 m
Wireless Audio Adapter
Sender und Empfänger 2-in-1 Drahtlose Verbindung zu Inflight Entertainment und mehr
Mit diesem Wireless Audio Adapter von können Sie Ihre kabellosen Kopfhörer oder Ohrhörer bequem mit Bordunterhaltung, Fernsehern, Computern, Autos, tragbaren Spielgeräten, Fitnessgeräten und mehr verbinden. Bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden mit USB-C-Aufladung. Die faltbaren 3,5-mm-Miniklinkenstecker gewährleisten die Kompatibilität mit ein- oder zweipoligen Eingängen für ultimative Flexibilität und Kompatibilität mit verschiedenen Geräten. Dieser Wireless Audio Adapter kann im Flugzeug in den Doppelbuchsen zum Audio-Streamen auf einen Bluetooth-Kopfhörer sowie in diversen Einzel-Stereo-Buchsen zum Streamen z.B. vom Handy auf eine Musikanlage zum abspielen von Musik oder zum Streamen vom Fernseher auf einen Bluetooth-Kopfhörer. Mit diesem WIreless Audio Adapter können SIe in beide Richtungen streamen, was über einen Schiebeschalter am Adapter eingestellt wird.
Ausstattung: Wireless Audio Adapter mit zwei umklappbaren Miniklinkenstecker, einer davon mit Stereo-Belegung
Technische Daten: Gewicht: 23 g · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.6 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Klinke · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Klinke · Weitere technische Daten: Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit
Lieferumfang: Wireless Audio Adapter
Systemvoraussetzungen: Doppel-Klinkebuchse (Flugzeug),Stereo-Klinkenbuchse (z.B. Stereo-Anlage, Fernseher, Bluetooth-Kopfhörer, etc.)
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 46 x 42 x 14.6 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Rot | Produktabmessung, Höhe: | 14.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 46 mm | Produktabmessung, Breite: | 42 mm | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | Klinke | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | Klinke | Reichweite max. (im Freifeld): | 6 m | Gewicht: | 23 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapterkabel klinke, 7640166327745, Skross, SKTA0001WAAWHCN, Wireless Audio Adapter, Bluetooth Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 24,57* | € 34,46* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,22* | € 34,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 27,02* | € 36,84* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,03* | € 52,21* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|