Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0062 Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger Bluetooth Version: 5.0 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3338622-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0062
EAN/GTIN:
     4052792065381
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
LogiLink BT0062 Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger Bluetooth Version: 5.0 10 m

LogiLink Bluetooth 5.0 Audiosender und Empfänger

BT 5.0
Reichweite: bis zu 10 m
Erweitert Ihr Home-Entertainment-System um BT-Streaming-Funktionen
1x AUX-Eingang, 1x S/PDIF-Eingang, 1x AUX-Ausgang, 1x S/PDIF-Ausgang
Kabellose Audio-Übertragung von Ihrem Fernseher auf BT-Kopfhörer/Lautsprecher
Sender-Modus (TX): Verbinden Sie ein beliebiges Nicht-BT-Gerät mit einem oder zwei BT-Kopfhörern/Lautsprechern
Bypass-Modus: Verbinden Sie den Fernseher und die Lautsprecher direkt über Kabel. Sie können mit nur einem Schalter zwischen kabelgebundenem (Bypass-Modus) und kabellosem (BT-Modus) umschalten
Empfängermodus (RX): Verbinden Sie Ihre alten Lautsprecher mit Ihren BT-fähigen Geräten und streamen Sie kristallklaren Sound
Kabellose Übertragung von Musik auf Ihre Stereoanlage Zuhause
Unterstützt Dual Stream im TX-Modus
1,8"-LCD-Display
Ladeanschluss: USB-C
Koppeln Sie Ihr Gerät schneller, ohne dass das Signal abbricht

Bringen Sie Freiheit und Komfort in Ihr Zuhause. Mit dem BT0062 von LogiLink schaffen Sie eine bequeme Möglichkeit, Ihr Home-Entertainment-System um BT-Streaming-Funktionen zu erweitern oder Musik auf Ihre BT-Kopfhörer und -Lautsprecher zu übertragen. Für ein schnelles Koppeln der Geräte und eine stabile Verbindung sorgt die BT-5.0-Technologie.

Technische Daten:
Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 8.40 cm · Produktabmessung, Höhe: 11.15 cm · Produktabmessung, Länge: 3.27 cm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Abmessungen:
(L x B x H) 3.27 x 8.40 x 11.15 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.15 cm
Produktabmessung, Länge:
3.27 cm
Produktabmessung, Breite:
8.40 cm
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger
UKCA-konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 16,88*
€ 22,88*
1
€ 6,78*
ab € 18,11*
€ 24,50*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 18,57*
€ 25,18*
2
€ 6,95*
ab € 21,04*
€ 27,83*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 32,17*
€ 43,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.