Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3334645-BP Herst.-Nr.: 626965000 EAN/GTIN: 4061792263697 |
| |
|
|  |  |
 | Metabo iOS Apple Tracker
Metabo Tracker für iPhone/iPad
Finde dein Werkzeug auf der Baustelle und überall auf der Welt mit der "Wo ist?" App von Apple und dem genialen Metabo Tracker Weltweites Tracking über das große und sichere Apple Find My Netzwerk Tracking im Nahbereich: laute Signaltöne (120 dB) führen schnell zum Zielobjekt Vergiss mich nicht! Aktivierbare Push-Nachricht bei Distanzüberschreitung zum Tracker Wie ein Apple AirTag®, nur fürs Handwerk: robustes Gehäuse mit hohem Staub- und Wasserschutz (IP 67) Volle 3 Jahre Batterie-Laufzeit mit Info, wenn Austausch erforderlich Zahlreiche Fixiermöglichkeiten des Trackers am Objekt Nahezu unsichtbares Einklipsen des Trackers in jeder metaBOX Idealer Überblick mit der Metabo App: registrierte Metabo Tracker und Elektrowerkzeuge können verknüpft werden Kompatibel zu Apple Carplay Track and Find - einfach und genial, nicht nur für Werkzeuge
Technische Daten: Gewicht: 29 g · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Strom-Versorgung: 1x Knopfzelle CR 2450 (enthalten) · Weitere technische Daten: Schutzart IP 67 Kompatibilität iOS
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 58 x 9 x 45 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 45 mm | Produktabmessung, Höhe: | 9 mm | Produktabmessung, Breite: | 58 mm | Strom-Versorgung: | 1x Knopfzelle CR 2450 (enthalten) | Gewicht: | 29 g | Produkt-Art: | Tracker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 21,52* | € 28,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 22,88* | € 30,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 20,00* | € 30,27* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 23,09* | € 30,32* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 23,07* | € 30,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|