Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeStraw Wasserfilter LSPSMEMRWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3331011-BP
Hersteller:
     LifeStraw
Herst.-Nr.:
     LSPSMEMRWW
EAN/GTIN:
     7640144286477
Suchbegriffe:
Camping-Wasserfilter
Outdoor-Wasserfilter
Sand-Wasserfilterpatrone
LifeStraw Wasserfilter LSPSMEMRWW

LifeStraw Peak Microfilter Replacement

Kompatibel mit allen Peak Squeeze Flaschen und allen Peak Gravity Bags von LifeStraw
Schützt vor Bakterien, Parasiten, Mikroplastik, Schlick, Sand und Trübungen
Verbesserte Mikrofilterleistung
Membranmikrofilter hält bis zu 2.000 Liter
Erfüllt die Trinkwasserstandards US EPA & NSF P231 zur Entfernung von Bakterien und Parasiten
BPA-frei, FDA-zugelassen, hochwertige Materialien

Die Dichte der Filtermembranen der Peak-Serie von LifeStraw wurde für eine optimierte Durchflussrate überarbeitet – was eine bessere Leistung gegen Sand und Schlamm bedeutet und gleichzeitig einen hervorragenden Durchfluss auf lange Sicht aufrechterhält. Dieser äußerst vielseitige Filter ist austauschbar und verfügt über ein universelles Gewinde, um ihn so anpassungsfähig wie möglich an Ihre gesamte Ausrüstung zu machen.

Verbesserte Mikrofilterleistung: Unsere überarbeitete Membran und unser kundenspezifisches Rückspülzubehör sorgen für eine bessere Leistung gegen Sand und Schlamm und sorgen auf lange Sicht für einen hervorragenden Durchfluss.
Ultrakompakt, unser neu konfigurierter Filter ist winzig, aber mächtig und spart weder Gewicht noch Platz. Kompatibel mit den zusammenklappbaren Quetschsystemen der Peak-Serie, Schwerkraft-Wasserfiltersystemen oder als eigenständiger Strohhalm.

Die Filter der LifeStraw Peak-Serie schützen vor:
- 99,999999 % Bakterien
- 99,999 % der Parasiten
- 99,999 % Mikroplastik, Schlick, Sand und Trübungen
- Porengröße: 0,2 Mikron
- Filtert bis zu 2.000 Liter (der Filter lässt kein Wasser mehr durch, wenn er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat).

Technische Daten:
Gewicht: 36 g · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Ø: 31 mm

Lieferumfang:
LifeStraw Peak Series Replacement Filter Cartridge,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Gewicht:
36 g
Produkt-Art:
Wasserfilter
Weitere Suchbegriffe: LifeStraw, LSPSMEMRWW, Isolierkanne, Isolierbecher, Campingbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 29,24*
€ 4,00*
ab € 19,67*
€ 29,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.