Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeStraw LSPSMEMRWW Wasserfilter Manueller Wasserfilter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LifeStraw LSPSMEMRWW Wasserfilter Manueller Wasserfilter Schwarz
LifeStraw LSPSMEMRWW Wasserfilter Manueller Wasserfilter Schwarz
LifeStraw LSPSMEMRWW Wasserfilter Manueller Wasserfilter Schwarz
LifeStraw LSPSMEMRWW Wasserfilter Manueller Wasserfilter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102152160
Hersteller:
     LifeStraw
Herst.-Nr.:
     LSPSMEMRWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Wasserfilter
Outdoor-Wasserfilter
Sand-Wasserfilterpatrone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96 mm
Durchmesser
31 mm
Gewicht
36 g
Merkmale
Wasserfiltertyp
Manueller Wasserfilter
Produktfarbe
Schwarz
Patronenkapazität
2000 l
Kompatible Produkte
Peak Series
Technische Details
Bakterienentfernungsrate
99.99 %
Konformitätsbescheinigungen
NSF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.