Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS Cameron Sino CS-LHE520RX Modellbau-Akkupack (LiPo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3330846-BP
Hersteller:
     CS Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     CS-LHE520RX
EAN/GTIN:
     4894128164623
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
CS Cameron Sino CS-LHE520RX Modellbau-Akkupack (LiPo)

Ersatz-Akku für Eachine E520/s, 1600 mAh / 11.84 Wh / 7.4 V

Ersatz-Akku für Eachine E520, E520s

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Kapazität (mAh, Ah): 1600 mAh · Spannung: 7.4 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
1600 mAh
Spannung:
7.4 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, CS Cameron Sino, CS-LHE520RX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,39*
€ 56,56*
€ 4,00*
ab € 40,70*
€ 56,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.