Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS Cameron Sino CS-CPH861RX Modellbau-Akkupack (LiPo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3330833-BP
Hersteller:
     CS Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     CS-CPH861RX
EAN/GTIN:
     4894128116547
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
CS Cameron Sino CS-CPH861RX Modellbau-Akkupack (LiPo)

Ersatz-Akku für Blade Chroma, 6900 mAh / 76.59 Wh / 11.1 V

Ersatz-Akku für Blade BLH8619, BLH8660, BLH8665, BLH8670, BLH8675, BLH8675EU, BLH8680, Chroma C-Go3 4K, Chroma Camera Drone, Chroma ST-10+

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Kapazität (mAh, Ah): 6900 mAh · Spannung: 11.1 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
6900 mAh
Spannung:
11.1 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, CS Cameron Sino, CS-CPH861RX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 126,22*
€ 160,12*
Frei Haus
ab € 119,07*
€ 160,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.