Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS Cameron Sino CS-PAT250RX Modellbau-Akkupack (LiPo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3330832-BP
Hersteller:
     CS Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     CS-PAT250RX
EAN/GTIN:
     4894128155850
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
CS Cameron Sino CS-PAT250RX Modellbau-Akkupack (LiPo)

Ersatz-Akku für Parrot Disco, 3400 mAh / 37.74 Wh / 11.1 V

Ersatz-Akku für Parrot Disco

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Kapazität (mAh, Ah): 3400 mAh · Spannung: 11.1 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
3400 mAh
Spannung:
11.1 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, CS Cameron Sino, CS-PAT250RX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 98,21*
€ 4,00*
ab € 72,28*
€ 98,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.