Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS Cameron Sino CS-DJM110RC Modellbau-Akkupack (LiPo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3330825-BP
Hersteller:
     CS Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     CS-DJM110RC
EAN/GTIN:
     4894128180241
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
CS Cameron Sino CS-DJM110RC Modellbau-Akkupack (LiPo)

Ersatz-Akku für DJI Mavic, 2350 mAh / 16.92 Wh / 7.2 V

Ersatz-Akku für DJI Mavic Mini 2 Dual, Mavic mini, Mini 2 Dual

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Kapazität (mAh, Ah): 2350 mAh · Spannung: 7.2 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
2350 mAh
Spannung:
7.2 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, CS Cameron Sino, CS-DJM110RC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 81,19*
€ 4,00*
ab € 58,59*
€ 81,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.