Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS Cameron Sino CS-YEC500RX Modellbau-Akkupack (LiPo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3330821-BP
Hersteller:
     CS Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     CS-YEC500RX
EAN/GTIN:
     4894128114413
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
CS Cameron Sino CS-YEC500RX Modellbau-Akkupack (LiPo)

Ersatz-Akku für SYMA, 6300 mAh / 69.93 Wh / 11.1 V

Ersatz-Akku für YUNEEC Phantom 2, Phantom 2 Vision

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Kapazität (mAh, Ah): 6300 mAh · Spannung: 11.1 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
6300 mAh
Spannung:
11.1 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, CS Cameron Sino, CS-YEC500RX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,66*
€ 129,60*
Frei Haus
ab € 94,64*
€ 129,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.