Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS Cameron Sino CS-LT109RX Modellbau-Akkupack (LiPo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3330819-BP
Hersteller:
     CS Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     CS-LT109RX
EAN/GTIN:
     4894128110125
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
CS Cameron Sino CS-LT109RX Modellbau-Akkupack (LiPo)

Ersatz-Akku für DJI Phantom 3, 4500 mAh / 68.40 Wh / 15.2 V

Ersatz-Akku passend für DJI Phantom 3, Phantom 3 Advance, Phantom 3 Drones, Phantom 3 Professional

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Kapazität (mAh, Ah): 4500 mAh · Spannung: 15.2 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
4500 mAh
Spannung:
15.2 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, CS Cameron Sino, CS-LT109RX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 130,14*
Frei Haus
ab € 95,53*
€ 130,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.