Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS Cameron Sino CS-LT126RX Modellbau-Akkupack (LiPo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3330817-BP
Hersteller:
     CS Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     CS-LT126RX
EAN/GTIN:
     4894128134510
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
CS Cameron Sino CS-LT126RX Modellbau-Akkupack (LiPo)

Ersatz-Akku für DJI Phantom 4, 5200 mAh / 79.04 Wh / 15.2 V

Ersatz-Akku passend für DJI Phantom 4, Phantom 4 Pro

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Kapazität (mAh, Ah): 5200 mAh · Spannung: 15.2 V

Hinweis:
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass dieser Akku Ihre Drohne mit DJI-Firmware-Updates auflädt UND mit Strom versorgt, VOR UND MIT AUSNAHME des DJI-Firmware-Updates vom 5. September 2024 - V2.1.28. DJI hat zusätzlichen Code in diese Firmware geschrieben, der dazu führt, dass die Drohne Batterien von Drittanbietern nicht erkennt. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, welche Firmware Sie haben. Sie können DJI auch direkt nach einem Link zur vorherigen Firmware fragen, damit Sie ein Downgrade auf die Firmware durchführen können, die mit anderen Batterien als den eigenen Akkus von DJI funktioniert.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
5200 mAh
Spannung:
15.2 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, CS Cameron Sino, CS-LT126RX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 160,06*
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 160,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.