Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS Cameron Sino CS-LT125RX Modellbau-Akkupack (LiPo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3330812-BP
Hersteller:
     CS Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     CS-LT125RX
EAN/GTIN:
     4894128134503
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
CS Cameron Sino CS-LT125RX Modellbau-Akkupack (LiPo)

Ersatz-Akku für DJI Mavic Pro, 3800 mAh / 42.18 Wh / 11.1 V

Ersatz-Akku für DJI Mavic, Mavic Pro, Mavic Pro Platinum

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Kapazität (mAh, Ah): 3800 mAh · Spannung: 11.1 V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
3800 mAh
Spannung:
11.1 V
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, CS Cameron Sino, CS-LT125RX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,81*
€ 130,24*
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 130,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.