Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 5502 New NeXXt 5502-00-35 Heftgerät Blau Heftleistung: 30 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-332469-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5502-00-35
EAN/GTIN:
     4002432324552
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Leitz 5502 New NeXXt 5502-00-35 Heftgerät Blau Heftleistung: 30 Bl. (80 g/m²)

Leitz New NeXXt Büroheftgerät

Heftet bis zu 30 Blatt (80 g/m² Papier)
Leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology
Einfach auf den Knopf drücken, Amboss drehen und offene oder geschlossene Heftung wählen - zum Tackern bzw. Nageln wird das Heftgerät um 180° aufgeklappt
Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz mit diesen Produkten in auffallenden und modischen Farben einen WOW Effekt
Für Leitz Power Performance P3 Heftklammern 24/6 und 26/6, inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Immer griffbereiter, integrierter Entklammerer
Leitz Power Performance Heftklammern garantieren immer perfekte Ergebnisse! Dank ihrer scharfen Spitzen und ständiger Qualitätskontrollen in der Produktion

Standard Heftgerät. Vollmetall mit Kunststoffkappe und Kunststoffboden. Passend für Klammern 24/6 und 26/6. Einlegetiefe 65mm. Mit integriertem Entklammerer und Gleitamboss. Leistung 30 Blatt.

Technische Daten:
Ausführung der Heftungsart: fest,lösbar,nageln · Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. 200 Heftklammern 24/6, integriertem Entklammerer · Gewicht: 265 g · Heftleistung: 30 Bl. (80 g/m²) · Herstellerfarbe: Blau · Ladekapazität (Details): 100 x 24/6, 140 x 26/6 · Material: Kunststoff,Metall · Nachfülltechnik: Oberlademechanik · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 145 mm · Produkttypenbezeichnung: New NeXXt · Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6, 26/6 · max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 38 mm · rutschfest: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 58 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
145 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Leitz
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff | Metall
rutschfest:
Ja
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
fest | lösbar | nageln
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Ausführung (allgemein):
30 Blatt
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6|ツ| integriertem Entklammerer
Ladekapazität (Details):
100 x 24/6|ツ| 140 x 26/6
Produkttypenbezeichnung:
New NeXXt
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Heftgerät New NeXXt
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6|ツ| 26/6
Gewicht:
265 g
Produkt-Art:
Heftgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,27*
€ 16,16*
1 Tag
408
1
€ 5,95*
ab € 11,26*
€ 16,17*
1 Tag
82
1
€ 5,49*
ab € 11,50*
€ 16,56*
1
€ 4,30*
ab € 11,75*
€ 16,87*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,21*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
50080035
ab € 6,49*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,33*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.