| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-121276199 Herst.-Nr.: 97410 EAN/GTIN: 9003264630007 |
| |
|
| | |
| Bene Ordnerregister DIN A4 blanko 100 % Recyclingkarton mehrfarbig 10 Registerblätter Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordnerregister | Maße: | 22,5 x 30 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 230 g/m² | Ausführung der Tabe: | blanko | Ausführung des Registers: | volle Höhe | Ausführung der Lochung: | Eurolochung | Werkstoff: | 100 % Recyclingkarton | Farbe: | mehrfarbig | Anzahl der Registerblätter: | 10 Registerblätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register blanco karton a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, Register, Registerblatt, Registerblätter, Trennregister |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,29* | € 2,26* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,32* | € 2,28* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,29* | € 2,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,37* | € 2,38* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,46* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,132* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|