Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic Zylindersensor MK5102 MK5102 M8 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3317177-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5102
EAN/GTIN:
     4021179151283
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Zylindersensor
ifm Electronic Zylindersensor MK5102 MK5102 M8 1 Schließer

ifm MK5102 Zylindersensor mit GMR-Zelle

Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage
Einfach von oben in die Nut einsetzbar
Sehr gute Kabelzugentlastung durch Befestigung am Kabelausgang
Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
Sehr hohe Schaltfrequenz

ifm MK5102 Zylindersensor mit GMR-Zelle

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8 · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kabellänge: 0.3 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schutzart: IP65,IP67 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Abmessungen [mm]: 25 x 5 x 6,5
Ansprechempfindlichkeit [mT]: 2,8
Anzeige: Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Umgebungstemperatur-1 [°C]: -25...85
Ausführung Kurzschlussschutz: getaktet
Ausgangsfunktion: Schließer
Betriebsspannung [V]: 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]: 100
Einbauart: bündig einbaubar
Elektrische Ausführung: PNP
Gewicht [g]: 14.700
Hysterese [mm]: < 1,5
Kabel: Stecker - Kabel: 0,3 m, PUR
Kurzschlussschutz: ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms]: 30
max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]: 2,5
Montageart: Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5
MTTF: 3694
Prüfzeichen (Sonderfälle): CCC
Reproduzierbarkeit [mm]: < 0,2
Schaltfrequenz DC [Hz]: 10000
Schutzart: IP 65; IP 67
Schutzklasse: III
Steckverbindung: Stecker - Pinlayout: 0059 - Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Arretierung: Rändelmutter, drehbar
Stromaufnahme [mA]: < 10
Überfahrgeschwindigkeit [m/s]: > 10
Überlastfest: ja
Verpolungsschutz: ja
Zylinderbauform: T-Nut-Zylinder

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.3 m
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP65 | IP67
Anschluss (Sensoren):
M8
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
MK5102
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Zylindersensor
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, ifm Electronic, MK5102, neigungssensor, positionssensor
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,14*
€ 45,14*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,09*
€ 45,60*
7 Tage
12
€ 6,95*
ab € 34,91*
€ 45,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,10*
€ 46,14*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 72,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC141
€ 15,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
€ 21,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
€ 17,66*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
€ 20,60*
Zubehör
ifm electronic
E11797
€ 7,22*
Zubehör
ifm electronic
E11799
€ 6,97*
Zubehör
ifm electronic
E11816
€ 5,87*
Zubehör
ifm electronic
E11817
€ 5,80*
Zubehör
ifm electronic
E11818
€ 6,13*
Zubehör
ifm electronic
E11819
€ 6,14*
Zubehör
ifm electronic
E11820
€ 6,45*
Zubehör
ifm electronic
E11801
€ 7,57*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
€ 21,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
€ 24,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
€ 15,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.