Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3308183-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     160230A0
EAN/GTIN:
     4047976602308
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Homematic IP Funk Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-F

Homematic IP Funk Heizkörperthermostat Flex - HmIP-eTRV-F

Ersetzt herkömmliche Thermostate (M30 x 1.5, z. B. Oventrop oder Danfoss)
Steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen
Spart bis zu 33 % Energie durch automatische Temperaturabsenkung beim Lüften und bedarfsgerechtes Heizen
Iindividuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in drei einstellbaren Heizprofilen
Bietet ein E-Paper-Display mit einer besonders kontrastreichen Auflösung und individuell einstellbarem Design
Display kann flexibel an die Montageausrichtung angepasst werden (0°, 90°, 180° und 270°)
Lässt sich direkt am Gerät bedienen, etwa für Temperaturänderungen und schnelles Aufheizen des Heizkörpers per Boost-Funktion

Flexibel heizen – und dabei Energie sparen

Wer individuell nach seinen Vorstellungen heizen und dabei Energie sparen möchte, kann das jetzt besonders clever und durchdacht: mit dem Heizkörperthermostat – flex von Homematic IP. Der kann sogar ohne eigenes Smart-Home-System bedient werden.

Mit drei individuell einstellbaren Heizprofilen und 13 möglichen Änderungen pro Tag sparen Sie bis zu 33% der Heizkosten. Das große, kontrastreiche E-Paper-Display ermöglicht ein sehr gutes Ablesen der Temperatur und lässt sich an die Montageausrichtung anpassen. Noch individueller wird das Display durch die Auswahl aus der detaillierten sowie der reduzierten Anzeige.

Montage
Der Heizkörperthermostat – flex wird einfach und ohne Eingriff in das Heizungssystem am Radiator montiert. Im Lieferumfang enthalten ist eine hochwertige Metallüberwurfmutter zur sicheren Montage auf allen gängigen Heizkörperventilen mit M30-Gewinde sowie zwei AA-Batterien, die für bis zu 3 Jahre Energie liefern.

Einstellung
Nach der Montage legen Sie mit der kostenlosen Homematic IP App individuelle Temperaturverläufe fest – mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in drei einstellbaren Heizprofilen. So kommen Sie beispielsweise morgens in ein vorgewärmtes Badezimmer, sparen bei Abwesenheit wertvolle Heizenergie und genießen den Feierabend im Wohnzimmer bei gewünschter Raumtemperatur.

Steuerung
Steuern Sie den Homematic IP Heizkörperthermostat – flex direkt am Gerät über die Tasten, komfortabel über die App, egal ob zuhause oder unterwegs, oder einfach per Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
Mit einem Homematic IP Access Point legen Sie die Basis für Ihr Smart Home: Ihr Heizkörperthermostat – flex wird darin integriert und Sie können viele weitere Geräte smart ergänzen.

Smartes Highlight
Wirklich smart reagiert der Homematic IP Heizkörperthermostat – flex im Zusammenspiel mit der Fenster-Auf-Erkennung. Wird ein Fenster geöffnet, senkt der Heizkörper automatisch die Temperatur herab – und die Energie. Geöffnete Fenster und Türen bemerken Sie noch präziser mit dem zusätzlichen Homematic IP Fenster- und Türkontakt.

Tipp
Sie können den Heizkörperthermostat – flex pro Raum mit bis zu acht Homematic IP Fenster- und Türkontakten und einem Homematic IP Wandthermostat kombinieren. Setzen Sie in einem Raum mehrere Homematic IP Heizkörperthermostate ein, können Sie diese zentral per App oder einfach über das Homematic IP Wandthermostat bedienen.

Der smarte Heizkörperthermostat von Homematic IP spart durch individuelle Heizprofile und die Vernetzung mit Fensterkontakten bis zu 33 % wertvoller Energie beim Heizen. Das reduziert die Heizkosten, senkt den CO2-Ausstoß und sorgt zudem für ein angenehmes Raumklima. Das große E-Paper-Display ermöglicht ein Ablesen der Temperatur und lässt sich flexibel an die Montageausrichtung anpassen.

EINFACH HEIZKOSTEN SPAREN
Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So wird nur geheizt, wenn Wärme benötigt wird. Und während des Lüftens wird die Raumtemperatur automatisch mithilfe der Fenster-auf-Erkennung abgesenkt. Über Kühlprofile lässt sich im Sommer alternativ eine indirekte Kühlung via Wärmepumpe realisieren.

WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT
Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: einfach per App, egal ob Zuhause oder unterwegs, direkt am Gerät per Tasten oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

E-PAPER-DISPLAY MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN
Dank des E-Paper-Displays sind die Temperatur und, je nach Einstellung, weitere Informationen einfach ablesbar. Die Ausrichtung des Displays kann flexibel an die Montageausrichtung angepasst werden (0°, 90°, 180° und 270°).
Das Displaylayout lässt sich individuell anpassen:
Reduzierter Modus mit besonders großer Temperaturanzeige
Funktionaler Modus mit mehr Details im Display
Darstellung im Dark oder Light Mode

SICHERE UND EINFACHE INSTALLATION
Hochwertige Metallüberwurfmutter zur sicheren Montage auf allen gängigen Heizkörperventilen mit M30-Gewinde. Die Montage erfolgt schnell und einfach ohne Eingriff in die Heizungsanlage oder Ablassen von Wasser.

ZAHLREICHE ZUSATZFUNKTIONEN
Flüsterbetrieb für einen ultraleisen Einsatz auch in Schlafräumen
Eco-Modus für einen energiesparenden Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur
Ventilschutz-Funktion zum Schutz des Ventils vor Verkalkung
Bediensperre zum Schutz vor ungewollter Bedienung – einstellbar per App oder direkt am Gerät
Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair): Direktes Anlernen an einen Wandthermostat (HmIP-WTH-B-2), Fensterkontakt (HmIP-SWDM-2) und weiteren Heizkörperthermostat (HmIP-eTRV-B-2) möglich.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Tiefe: 94 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Batterielebensdauer: 3 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Gewicht: 180 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz; 869,4-869,65 MHz
Gewindeanschluss: M30 x 1,5 mm

Lieferumfang:
Homematic IP Heizkörperthermostat – flex,Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL),Stützring und Montagematerial,1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x),Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Dieses Produkt kann im Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) oder mit einer der folgenden Lösungen genutzt werden: Homematic IP Access Point oder Zentrale

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 53 x 52 x 94 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
94 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
250 m
Betriebsspannung:
3 V
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Heizkörperthermostat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 55,28*
€ 71,13*
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 55,37*
€ 71,24*
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 72,97*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 57,01*
€ 73,02*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 57,90*
€ 74,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.