Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Heizkörperthermostat Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-5620
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     160230A0
EAN/GTIN:
     4047976602308
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Flexibel heizen und dabei Energie sparen
Wer individuell nach seinen Vorstellungen heizen und dabei Energie sparen möchte, kann das jetzt besonders clever und durchdacht: mit dem Heizkörperthermostat flex von Homematic IP. Der kann sogar ohne eigenes Smart-Home-System bedient werden.
Mit drei individuell einstellbaren Heizprofilen und 13 möglichen Änderungen pro Tag sparen Sie bis zu 33% der Heizkosten. Das große, kontrastreiche E-Paper-Display ermöglicht ein sehr gutes Ablesen der Temperatur und lässt sich an die Montageausrichtung anpassen. Noch individueller wird das Display durch die Auswahl aus der detaillierten sowie der reduzierten Anzeige.

Highlights
  • Ersetzt herkömmliche Thermostate (M30 x 1.5, z. B. Oventrop oder Danfoss) und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen.
  • Spart bis zu 33 % Energie durch automatische Temperaturabsenkung beim Lüften und bedarfsgerechtes Heizen (individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in drei einstellbaren Heizprofilen).
  • Bietet ein E-Paper-Display mit einer besonders kontrastreichen Auflösung und individuell einstellbarem Design. Das Display kann flexibel an die Montageausrichtung angepasst werden (0°, 90°, 180° und 270°).
  • Lässt sich direkt am Gerät bedienen, etwa für Temperaturänderungen und schnelles Aufheizen des Heizkörpers per Boost-Funktion.
  • Dieses Produkt kann im Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) oder mit einer der folgenden Lösungen genutzt werden: Homematic IP Access Point oder Zentrale.


Weitere Informationen:
Gewicht:
344 g
Höhe:
10 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
12.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 55,23*
€ 70,85*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 55,32*
€ 70,96*
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 72,68*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 56,95*
€ 72,73*
12 Tage
7
€ 6,29*
ab € 58,40*
€ 74,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.