Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Türschlossantrieb HmIP-DLD-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3308153-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     160556A0
EAN/GTIN:
     4047976605569
Suchbegriffe:
Bluetooth Türschloss
SmartHome Türschloss
Türschloss Bluetooth
bluetooth türschloss
Homematic IP Funk Türschlossantrieb HmIP-DLD-S

Homematic IP Funk Türschlossantrieb HmIP-DLD-S Smartes Türschloss - silber

Tür über die Homematic IP App, einer Schlüsselbundfernbedienung oder mit Ihrem Schlüssel öffnen
Individuelle Einstellungen der Haustür, durch zeitabhängige Ver- und Entriegelung
Individuell einstellbare Zugangsberechtigungen möglich.
Einfache Montage

Der Homematic IP Türschlossantrieb verwandelt bestehende Türschlösser in smarte Haustüren und macht aus Ihrem Smartphone einen digitalen Schlüssel – so stehen Sie nie wieder vor verschlossener Tür. Und noch besser: Für Ihre Liebsten oder den Babysitter können Sie ganz einfach Zutrittsberechtigungen einstellen. Egal, ob dauerhaft oder nur zu bestimmten Zeiten – Sie haben in der Hand, wer wann Zutritt zu Ihrem Zuhause hat.
Durch das zeitabhängige Verriegeln der Tür, müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, ob die Tür, z. B. über Nacht, auch wirklich verriegelt ist. Wenn gewünscht, schließt sich die Tür außerdem automatisch nach jedem Öffnen wieder ab. Und der größte Vorteil: Das smarte Türschloss kann jederzeit mit den mehr als 150 Produkte aus unserem Sortiment erweitert oder ganz einfach in Ihr bestehendes System integriert werden. Alle Zutrittsberechtigungen, Zeitprofile und Einstellungen verwalten Sie ganz einfach in der Homematic IP App.
Natürlich ist die Sicherheit in Ihrem Zuhause ein großes Thema – auch für uns. Daher gilt auch für unser smartes Türschloss derselbe hohe Sicherheitsstandard wie für unser gesamtes System, welches durch unabhängige Prüfinstitute wie den VDE seit Jahren bestätigt wird. Dadurch bleibt Ihr Zuhause das, was es sein soll – ein Ort der Sicherheit und des Rückzugs.
Der elektronische Türschlossantrieb kann mit wenigen Handgriffen auf das bestehende Türschloss montiert werden – ganz ohne Bohren oder Schrauben. Der Antrieb wird einfach auf der Innenseite der Tür auf den vorhandenen Zylinder aufgesetzt und kann bei Bedarf rückstandslos entfernt werden. Perfekt für Ihre Mietobjekte oder Ihr Eigenheim.

KOMFORTABLE & FLEXIBLE ZUTRITTSSTEUERUNG
Komfortables Verriegeln, Entriegeln und sogar Öffnen der Haustür ist jetzt jederzeit von unterwegs oder vom Sofa aus möglich. Einfach per Homematic IP App oder Schlüsselbundfernbedienung. Ein weiterer Vorteil: Das sichere Verriegeln der Tür ist auch ganz bequem per Sprachsteuerung (mit Amazon Alexa oder Google Assistant) möglich.

EINFACH BESTIMMEN, WER EINTRETEN DARF
Dank konfigurierbarer Zugangsberechtigungen kann der Zugang zum Smart Home individuell verwaltet werden – egal für welchen Wochentag oder Zeitpunkt. Die Haustür kann nur dann geöffnet werden, wenn der Bewohner es möchte. So können z. B. Reinigungskräfte oder Pflegedienste per Schlüsselbundfernbedienung zu bestimmten Zeiten ins Haus kommen.

IST DIE HAUSTÜR WIRKLICH ABGESCHLOSSEN?
Dank dem zeitabhängigen Verriegeln wird diese Frage überflüssig. Zu einem gewünschten Zeitpunkt wird die Haustür automatisch verriegelt (z. B. über Nacht). Dadurch wird nicht nur die Sicherheit im Smart Home erhöht, sondern bleibt auch der unnötige Kontrollgang zur Haustür erspart. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Haustür nach jedem entriegeln automatisch wieder verriegeln lassen. Zeitpunkte und Verzögerungszeiten sind individuell über die App einstellbar.

ABSOLUT SICHER
Der Türschlossantrieb profitiert von der durch den VDE zertifizierten Protokoll-, IT- und Datensicherheit des Homematic IP Systems. Durch die Montage an der Innenseite der Tür ist das Gerät von außen nicht erkennbar.

EINFACH NACHRÜSTEN
Einfache Montage auf Standard-Profilzylindern mit Not- und Gefahrenfunktion – ohne Beschädigung von Tür, Rahmen oder Schlüssel. Dank Batteriebetrieb ist keine Verdrahtung notwendig. Für die Montage muss der Schließzylinder an der Türinnenseite 8 - 15 mm überstehen.

ZAHLREICHE WEITERE VORTEILE
Pro Türschlossantrieb können bis zu 8 Zutrittsberechtigungen mit individuellen Zeitprofilen erstellt werden.
Manuelles Öffnen und Schließen jederzeit am Drehrad möglich (Notfunktion).
Von außen kann die Tür auch weiterhin mit einem gewöhnlichen Schlüssel geöffnet werden.
Persönliche PINs zum Schutz vor ungewollter Bedienung per App.

Ausstattung:
Steuern Sie die Tür zu Ihrem Smart Home ganz komfortabel über die Homematic IP App, einer Schlüsselbundfernbedienung oder wie gewohnt mit Ihrem Schlüssel
Individuelle Einstellungen der Haustür, durch zeitabhängige Ver- und Entriegelung sowie individuell einstellbare Zugangsberechtigungen, möglich
Die Montage ist denkbar einfach – ohne Bohren oder Schrauben. Von außen ist der Türschlossantrieb nicht sichtbar
Homematic IP ist vom VDE für unsere Protokoll-, IT- und Datensicherheit ausgezeichnet
Ähnlich wie im Online Banking wird bei Homematic IP das End-to-End Verschlüsselungsprinzip angewendet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 328 g · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 3 x 1,5 V LR6/Mignon/AA oder 3 x 1,2 V HR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer: 1/2 Jahr (typ.)
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
Gewicht: 328 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband: 868,0-868,60 MHz; 869,4-869,65 MHz

Lieferumfang:
Homematic IP Türschlossantrieb,Montageplatte,Montagematerial und Batterien,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:,Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI ,Partnerlösungen von Drittanbietern.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 56 x 118 x 63 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht:
328 g
Produkt-Art:
Türschlossantrieb
Weitere Suchbegriffe: Homematic IP, 160556A0, HmIP-DLD-S, HeizhörperThermostat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 102,24*
€ 128,32*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 102,63*
€ 128,91*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 105,22*
€ 132,14*
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 133,40*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 135,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.