Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insatech VO-501133 Steckerbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3306546-BP
Hersteller:
     Insatech
Herst.-Nr.:
     VO-501133
EAN/GTIN:
     4052586107228
Suchbegriffe:
Kabelsafe
Steckerbox
steckerbox
Insatech VO-501133 Steckerbox

Insatech Safebox ROT zum Schutz von Stecker und Kupplung im Außenbereich IP44

Für Schuko- und Eurosteckverbindungen
Gummidichtungen vorne und hinten
Mit Beidseitiger Zugentlastung
Rückseitig mit 2 Schlüssellöchern zur Aufhängung
Mit ausziehbarer Aufhängeöse
Doppelverschluß zur sicheren Abdichtung
Schutzart IP44

Aus witterungsbeständigem und bruchfestem Spezialkunststoff. Schützt Steckerbindungen vor unbeabsichtigtem Trennen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Steckerbox
Weitere Suchbegriffe: Insatech, VO-501133, Safebox, stromverteiler garten, Energieverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.