Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa UNIVERSAL 58133-00000-00 Markierungsklebeband tesa® SIGNAL Gelb, Schwarz (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-328120-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58133-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448065278
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
PP-Klebeband
PP-Packband
tesa UNIVERSAL 58133-00000-00 Markierungsklebeband tesa® SIGNAL Gelb,Schwarz (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

tesa® Signal Universal Markierungsklebeband / Warnklebeband - UV-beständig, zum Markieren riskanter Bereiche

Starke PP-Qualität
Lösungsmittelfreies Markierband
Hohe Alterungsbeständigkeit
Gleichmäßig und leise abrollbar
Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
Farbgebung entsprechend der EU Empfehlung für Markierungen

Das tesa® Signal Universal Markierungsklebeband ist eine robuste Klebelösung für das Kennzeichnen und Markieren von Hindernissen und Gefahren und lässt sich einfach handhaben. Mit seiner auffälligen Farbgebung und einer Breite von 5 cm kann es natürlich auch zum Absperren von Baustellen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie verfügt es über eine hohe Haftkraft und ist besonders reißfest. Das selbstklebende Markierungsklebeband ist UV-beständig und eignet sich auch für den Langzeiteinsatz. Das Markierungsklebeband lässt sich sehr gut mit einem tesapack® Handabroller verarbeiten.

Technische Daten:
Dicke: 0.052 mm · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 37 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® SIGNAL · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei
Farbe:
gelb | schwarz
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® SIGNAL
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Reißkraft:
37 N/10 mm
Dicke:
0.052 mm
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 4,47*
2 Tage
64
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 4,62*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 4,73*
3 Tage
118
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 3,75*
€ 5,20*
Lager 102
370
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,93*
€ 8,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,07243* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
58134-00000-01
ab € 3,36*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.