| |
|
| Artikel-Nr.: 102-323825-BP Herst.-Nr.: 2453P3409-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltronik 2453P3409-1 Sensorleitung Sensocord® 3 x 0.34 mm² Schwarz Meterware
Sensocord®-PUR Sensorleitung
Sensorkabel mit robustem PUR Mantel zum Einsatz im Freien oder bei rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 5 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan · Isolierung (Material): Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Teil 4 · Mantel: PUR halogenfrei, schwarz ähnl. RAL 9005 · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,PUR-Mantel · Kabeltyp: Sensocord® · Leiteraufbau: 42 x 0,10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung (Details): 900 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.34 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 10 | Kabeltyp: | Sensocord® | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 3 x 0.34 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.34 mm² | Marke: | Kabeltronik | Halogenfrei: | Ja | Isolierung (Material): | Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Teil 4 · Mantel: PUR halogenfrei|ツ| schwarz ähnl. RAL 9005 | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Kabel-Besonderheiten: | Halogenfrei | PUR-Mantel | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 2453P3409-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 2453P3409 | Außen-Durchmesser: | 5 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -20 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 3 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | 42 x 0|ツ|10 mm | Nennspannung (Details): | 900 V | Prüfspannung(en): | 2500 V | Geschirmt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Sensorleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, 2453P3409-1, 2453P3409, Kabel für Sensor Aktor, Sensor Aktor Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,43* | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,78* | € 4,73* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,48* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|