Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 580201409-1 Mikrofonkabel Mik-D-Patch 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323806-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     580201409-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Kabeltronik 580201409-1 Mikrofonkabel Mik-D-Patch 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware

Mik-D-Patch Mikrofonkabel mit Wendelschirm

Für Patch- und Mikrofonanwendungen sowie Rackverkabelungen, sehr dünn und hochflexibel.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 3 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,hochflexibel · Kabeltyp: Mik-D-Patch · Leiteraufbau: Cu-Litze, blank · Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Mik-D-Patch
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | hochflexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
580201409
Typ (Hersteller-Typ):
580201409
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
3 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze|ツ| blank
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
Prüfspannung(en):
1200 V
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 2x4 schwarz, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabeltronik, 580201409-1, 580201409, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 4,51*
Lager 102
459
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,53*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 16,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.