| |
|
| Artikel-Nr.: 102-323712-BP Herst.-Nr.: 160105007-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltronik 160105007-1 Litze LiFY 1 x 0.50 mm² Blau Meterware
LifY PVC-Schaltlitze, höchstflexibel
Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Feinstdrähtige Kupferlitze; blank · Litzenaufbau: 256 x 0,05 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 900 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | LiFY | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.50 mm² | Herstellerfarbe: | Blau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.50 mm² | Marke: | Kabeltronik | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Farbe: | blau | Herst.-Teilenr.: | 160105007-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 160105007 | Nennspannung: | 900 V | Außen-Durchmesser: | 2 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Feinstdrähtige Kupferlitze; blank | Litzenaufbau: | 256 x 0|ツ|05 mm | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, 160105007-1, 160105007, Schaltlitze, Steuerlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,98* | € 1,77* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,79* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,57* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,02* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|